SANDPIPER ダブルダイヤフラムポンプ
形式 | モデル | インレット/アウトレットサイズ | エージェンシーコンプライアンス | ボール材料 | 長さ | 最大直径固体 | マックス。 フロー | マックス。 使用圧力 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S1FB1A1WANS000 | 1" | - | サントプレン(R) | 10.375 " | 1 / 4 " | - | 125のプサイ | 180度F | ¥464,505 | |
B | S1FB1I2TANS000 | 1" | - | PTFE | 10.375 " | 1 / 4 " | - | 125のプサイ | 220度F | ¥652,043 | |
C | HDF1 DB2A | 1" | - | 良いです | 10 13 / 16 " | 1" | - | 125のプサイ | 190度F | ¥621,687 | |
D | SB1 SS5A | 1" | - | サントプレン(R) | 13 9 / 32 " | 1 / 4 " | 42 GPM | 125のプサイ | 275度F | ¥397,921 | |
E | S1FB3P2PPNI000 | 1" | - | PTFE | 11.625 " | 1 / 4 " | - | 100のプサイ | 180度F | ¥651,718 | |
A | S1FB1ABWANS000 | 1" | - | 良いです | 10.375 " | 1 / 4 " | - | 125のプサイ | 180度F | ¥408,210 | |
E | S1FB3P1PPNI000 | 1" | - | サントプレン(R) | 11.625 " | 1 / 4 " | - | 100のプサイ | 180度F | ¥532,034 | |
B | S1FB1I1WANS000 | 1" | - | サントプレン(R) | 10.375 " | 1 / 4 " | - | 125のプサイ | 180度F | ¥534,877 | |
E | S1FB3PBPPNI000 | 1" | - | 良いです | 11.625 " | 1 / 4 " | - | 100のプサイ | 180度F | ¥472,778 | |
F | G1FB1STTXNSX00 | 1" | - | PTFE | 10.375 " | 1 / 4 " | - | 100のプサイ | 220度F | ¥885,368 | |
G | S15B1I1WANS000 | 1.5 " | - | サントプレン(R) | 12 23 / 64 " | 1 / 4 " | - | 125のプサイ | 180度F | ¥845,016 | |
G | S15B1I2TANS000 | 1.5 " | - | PTFE | 12 23 / 64 " | 1 / 4 " | - | 125のプサイ | 220度F | ¥934,893 | |
H | S05B2G1TXNS000 | 1 / 2 " | - | サントプレン(R) | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100のプサイ | 275度F | ¥494,226 | |
I | S05B1A2TANS000 | 1 / 2 " | - | PTFE | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100のプサイ | 220度F | ¥448,351 | |
J | S05B2G2TXNS000 | 1 / 2 " | - | PTFE | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100のプサイ | 220度F | ¥541,909 | |
I | S05B1ABWANS000 | 1 / 2 " | - | 良いです | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100のプサイ | 180度F | ¥276,043 | |
K | S05B1S2TANS000 | 1 / 2 " | - | PTFE | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100のプサイ | 220度F | ¥780,151 | |
L | PB 1 / 4TS4CA。 | 1 / 4 " | ATEX.jpg、EN.png | サントプレンR | - | 1 / 32 " | 5 gpm | 100のプサイ | 190°F | ¥290,136 | 見積依頼
|
L | PB 1 / 4TS4PP。 | 1 / 4 " | 英語.png | サントプレンR | - | 1 / 32 " | 5 gpm | 100のプサイ | 180°F | ¥170,327 | 見積依頼
|
M | 66625B-444-C | 2" | - | PTFE | - | 1 / 4 " | 172 gpm | 120のプサイ | 200度F | ¥1,936,977 | |
N | S20B1A1EANS000 | 2" | - | サントプレン(R) | 12.593 | 1 / 4 " | - | 125のプサイ | 220度F | ¥850,843 | |
O | S20B1I1EANS000 | 2" | - | サントプレン(R) | 12.593 | 1 / 4 " | - | 125のプサイ | 275度F | ¥968,628 | |
P | HDF2 DP6I | 2" | - | サントプレン(R) | 13.63 " | 2" | - | 125のプサイ | 275度F | ¥878,230 | |
O | S20B1I2TANS000 | 2" | - | PTFE | 12.593 | 1 / 4 " | - | 125のプサイ | 220度F | ¥1,119,751 | |
P | HDF2 DP6A | 2" | - | サントプレン(R) | 13.63 " | 2" | - | 125のプサイ | 275度F | ¥901,276 | |
Q | HDB2 DGN3CI | 2" | - | PTFE | 16 13 / 16 " | 3 / 8 " | 135 GPM | 125のプサイ | 220度F | ¥1,054,133 | |
N | S20B1ABBANS000 | 2" | - | サントプレン(R) | 12.593 | 1 / 4 " | 106 GPM | 125のプサイ | 180度F | ¥818,171 | |
R | SA3M DS2Ⅱ | 3" | - | サントプレン(R) | 16.187 " | 3" | - | 125のプサイ | 275度F | ¥1,693,157 | |
S | S07B1P1PPNS000 | 3 / 4 " | - | サントプレン(R) | 7 1 / 16 " | 3 / 20 " | - | 100のプサイ | 180度F | ¥360,516 |
二重ダイヤフラムポンプ
Sandpiper ダブル ダイヤフラム ポンプ (AODD ポンプとも呼ばれる) は、空気/天然ガスによって作動し、スラッジ、スラリー、研磨剤、せん断に敏感な流体の輸送に使用されます。 これらのポンプ内の空気圧はダイヤフラムの表面全体に沿って作用し、ポンピング中にダイヤフラムのバランスを保ち、機械的に動作するダイヤフラム ポンプと比較してポンプの寿命を大幅に延ばします。 オンデマンドの断続的なジョブに最適なこれらの AODD ポンプは、ポンプやシステムに損傷を与えることなく、安全にドライランおよびデッドヘッドを行うことができます。 自吸式で高真空に対応した Sandpiper ポンプは、ピットの外に設置されていても継続的に液体を汲み上げることができ、最大吸引揚程 9.8 m を実現します。 また、浸水吸引機能によりポンプを屋外に設置することができ、粘性流体のポンピングに最も適しています。 これらのポンプは安全に水没可能であり、動力源として電気ではなく圧縮空気を利用するため、危険区域での使用に適しています。 4、42、106、135 GPM の流量を提供する Sandpiper ダブル ダイヤフラム ポンプは、NPT 接続とフランジ タイプ接続の両方で利用できます。 堆積物や破片が非常に多い水中にポンプが沈んでいる場合に、濾過プロセスをより効率的に行うために、スクリーン付き入口オプションが利用可能です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シリンダーブラケット
- ステップスツール
- ダクタイル鋳鉄管継手
- ラベルプロテクター
- パイロットライトレンズ
- パワーソーとアクセサリー
- 配管設備
- トレーニング
- 特殊安全ツール
- 実験室のドラフトおよび付属品
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 商用グレードの絶縁アース付きレセプタクル、2 極
- ANDERSEN カーペット敷きのランナー
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS アングルほうき54インチ全長7トリム
- GUARDAIR ウィスパージェットシリーズセーフティエアガン
- DIXON 計装男性ブランチTシャツ
- SPEARS VALVES 高純度TFMライニングバタフライバルブ、FKMOリング
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 フィッティング HDPE カットオフ ライザー エクステンション
- GROTE ヘッドライト
- HONEYWELL 温水送風口
- NIBCO ユニオン付コンビネーションボールバルブ