SANDPIPER S20B1A1EANS000 ダブルダイヤフラムポンプ空気作動 2 インチ
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
アイテム価格 | ダブルダイヤフラムポンプ |
空気入口サイズ | 3/4 "FNPT |
ボール材料 | サントプレン(R) |
ボディ材質 | アルミニウム |
シートの材質を確認してください | EPDM |
接続スタイル | NPT |
ダイヤフラム素材 | サントプレン(R) |
高さ | 26 5 / 16 " |
インレット/アウトレットサイズ | 2" |
長さ | 12.593 |
マニホールド接続 | 単発講座 |
最大直径固体 | 1 / 4 " |
最大フローGPM | 150 |
マックス。 使用圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 220度F |
操作タイプ | エアオペレート |
セルフプライミングドライ | 9のフィート |
セルフプライミングウェット | 9のフィート |
バルブタイプ | 27.5のフィート |
幅(Width) | 16.875 " |
船の重量(kg) | 30.96 |
船高(cm) | 71.63 |
船の長さ(cm) | 48.01 |
船幅(cm) | 42.67 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | インレット/アウトレットサイズ | エージェンシーコンプライアンス | ボール材料 | 長さ | 最大直径固体 | マックス。 フロー | マックス。 使用圧力 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20B1ABBANS000 | 2" | - | サントプレン(R) | 12.593 | 1 / 4 " | 106 GPM | 125のプサイ | 180度F | ¥818,171 | ||
66625B-444-C | 2" | - | PTFE | - | 1 / 4 " | 172 gpm | 120のプサイ | 200度F | ¥1,936,977 | ||
SB1 SS5A | 1" | - | サントプレン(R) | 13 9 / 32 " | 1 / 4 " | 42 GPM | 125のプサイ | 275度F | ¥397,921 | ||
HDB2 DGN3CI | 2" | - | PTFE | 16 13 / 16 " | 3 / 8 " | 135 GPM | 125のプサイ | 220度F | ¥1,054,133 | ||
S1FB3PBPPNI000 | 1" | - | 良いです | 11.625 " | 1 / 4 " | - | 100のプサイ | 180度F | ¥472,778 | ||
S05B2G1TXNS000 | 1 / 2 " | - | サントプレン(R) | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100のプサイ | 275度F | ¥494,226 | ||
S05B2G2TXNS000 | 1 / 2 " | - | PTFE | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100のプサイ | 220度F | ¥541,909 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。