SANDPIPER S1FB1I2TANS000 ダイヤフラムポンプ エア式鋳鉄
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
アイテム価格 | ダブルダイヤフラムポンプ |
空気入口サイズ | 1 "FNPT |
ボール材料 | PTFE |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
シートの材質を確認してください | PTFE |
接続スタイル | NPT |
ダイヤフラム素材 | PTFE-サントプレンバックアップ |
高さ | 12 23 / 32 " |
インレット/アウトレットサイズ | 1" |
長さ | 10.375 " |
マニホールド接続 | 単発講座 |
最大直径固体 | 1 / 4 " |
最大フローGPM | 45 |
マックス。 使用圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 220度F |
操作タイプ | エアオペレート |
セルフプライミングドライ | 17のフィート |
セルフプライミングウェット | 17のフィート |
バルブタイプ | 26.5のフィート |
幅(Width) | 10.25 " |
船の重量(kg) | 18.71 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8413500050 |
プロダクト | モデル | インレット/アウトレットサイズ | エージェンシーコンプライアンス | ボール材料 | 長さ | 最大直径固体 | マックス。 フロー | マックス。 使用圧力 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20B1ABBANS000 | 2" | - | サントプレン(R) | 12.593 | 1 / 4 " | 106 GPM | 125のプサイ | 180度F | ¥818,171 | ||
66625B-444-C | 2" | - | PTFE | - | 1 / 4 " | 172 gpm | 120のプサイ | 200度F | ¥1,936,977 | ||
SB1 SS5A | 1" | - | サントプレン(R) | 13 9 / 32 " | 1 / 4 " | 42 GPM | 125のプサイ | 275度F | ¥397,921 | ||
HDB2 DGN3CI | 2" | - | PTFE | 16 13 / 16 " | 3 / 8 " | 135 GPM | 125のプサイ | 220度F | ¥1,054,133 | ||
S1FB3PBPPNI000 | 1" | - | 良いです | 11.625 " | 1 / 4 " | - | 100のプサイ | 180度F | ¥472,778 | ||
S05B2G1TXNS000 | 1 / 2 " | - | サントプレン(R) | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100のプサイ | 275度F | ¥494,226 | ||
S05B2G2TXNS000 | 1 / 2 " | - | PTFE | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100のプサイ | 220度F | ¥541,909 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。