RULAND MANUFACTURING TCLシリーズ シャフトカラー
形式 | モデル | スクリューサイズ | ボア径 | クリアランス径 | 止めねじサイズ | 幅(Width) | 終了 | 内部径 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TCL-3-32-SS | #4-40 | #10-32 | 49.5 mm | - | 15 mm | - | - | 303ステンレススチール | ¥4,611 | |
A | TCL-3-24-SS | #4-40 | #10-24 | 49.5 mm | - | 15 mm | - | - | 303ステンレススチール | ¥4,519 | |
A | TCL-2-32-SS | #4-40 | #8-32 | 47.4 mm | - | 15 mm | - | - | 303ステンレススチール | ¥4,762 | |
B | TCL-4-20-SS | #4-40 | 1 / 4」-20 | 0.773 " | #4-40 | 9 / 32 " | 明るい | 1 / 4-20 | 303ステンレススチール | ¥3,215 | |
B | TCL-4-28-SS | #4-40 | 1 / 4」-28 | 0.773 " | #4-40 | 9 / 32 " | 明るい | 1 / 4-28 | 303ステンレススチール | ¥3,816 | |
C | TCL-4-20-F | #4-40 | 1 / 4」-20 | 0.773 " | #4-40 | 9 / 32 " | ブラックオキサイド | 1 / 4-20 | 1215鉛フリーを盗む | ¥2,069 | |
B | TCL-5-24-SS | #4-40 | 5 / 16」-24 | 0.838 " | #4-40 | 9 / 32 " | 明るい | 5 / 16-24 | 303ステンレススチール | ¥3,763 | |
C | TCL-5-18-F | #4-40 | 5 / 16」-18 | 0.838 " | #4-40 | 9 / 32 " | ブラックオキサイド | 5 / 16-18 | 1215鉛フリーを盗む | ¥2,059 | |
D | TCL-2-32-F | #4-40 | #8-32 | 59.2 mm | - | 15 mm | - | - | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | ¥2,416 | |
C | TCL-5-24-F | #4-40 | 5 / 16」-24 | 0.838 " | #4-40 | 9 / 32 " | ブラックオキサイド | 5 / 16-24 | 1215鉛フリーを盗む | ¥2,059 | |
B | TCL-5-18-SS | #4-40 | 5 / 16」-18 | 0.838 " | #4-40 | 9 / 32 " | 明るい | 5 / 16-18 | 303ステンレススチール | ¥4,120 | |
D | TCL-3-24-F | #4-40 | #10-24 | 49.5 mm | - | 15 mm | - | - | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | ¥2,416 | |
D | TCL-3-32-F | #4-40 | #10-32 | 49.5 mm | - | 15 mm | - | - | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | ¥2,416 | |
C | TCL-4-28-F | #4-40 | 1 / 4」-28 | 0.773 " | #4-40 | 9 / 32 " | ブラックオキサイド | 1 / 4-28 | 1215鉛フリーを盗む | ¥1,901 | |
C | TCL-7-20-F | #6-32 | 7 / 16」-20 | 1.08 " | #6-32 | 11 / 32 " | ブラックオキサイド | 7 / 16-20 | 1215鉛フリーを盗む | ¥2,550 | |
B | TCL-7-20-SS | #6-32 | 7 / 16」-20 | 1.08 " | #6-32 | 11 / 32 " | 明るい | 7 / 16-20 | 303ステンレススチール | ¥4,577 | |
B | TCL-7-14-SS | #6-32 | 7 / 16」-14 | 1.08 " | #6-32 | 11 / 32 " | 明るい | 7 / 16-14 | 303ステンレススチール | ¥5,391 | |
B | TCL-6-16-SS | #6-32 | 3 / 8」-16 | 1.027 " | #6-32 | 11 / 32 " | 明るい | 3 / 8-16 | 303ステンレススチール | ¥4,324 | |
C | TCL-6-24-F | #6-32 | 3 / 8」-24 | 1.027 " | #6-32 | 11 / 32 " | ブラックオキサイド | 3 / 8-24 | 1215鉛フリーを盗む | ¥2,220 | |
B | TCL-6-24-SS | #6-32 | 3 / 8」-24 | 1.027 " | #6-32 | 11 / 32 " | 明るい | 3 / 8-24 | 303ステンレススチール | ¥4,411 | |
C | TCL-6-16-F | #6-32 | 3 / 8」-16 | 1.027 " | #6-32 | 11 / 32 " | ブラックオキサイド | 3 / 8-16 | 1215鉛フリーを盗む | ¥2,214 | |
C | TCL-7-14-F | #6-32 | 7 / 16」-14 | 1.08 " | #6-32 | 11 / 32 " | ブラックオキサイド | 7 / 16-14 | 1215鉛フリーを盗む | ¥2,407 | |
B | TCL-8-20-SS | #8-32 | 1 / 2」-20 | 1.281 " | #8-32 | 13 / 32 " | 明るい | 1 / 2-20 | 303ステンレススチール | ¥5,318 | |
C | TCL-8-20-F | #8-32 | 1 / 2」-20 | 1.281 " | #8-32 | 13 / 32 " | ブラックオキサイド | 1 / 2-20 | 1215鉛フリーを盗む | ¥2,639 | |
B | TCL-8-13-SS | #8-32 | 1 / 2」-13 | 1.281 " | #8-32 | 13 / 32 " | 明るい | 1 / 2-13 | 303ステンレススチール | ¥5,499 | |
C | TCL-8-13-F | #8-32 | 1 / 2」-13 | 1.281 " | #8-32 | 13 / 32 " | ブラックオキサイド | 1 / 2-13 | 1215鉛フリーを盗む | ¥2,664 | |
B | TCL-10-11-SS | #10-32 | 5 / 8」-11 | 1.5 " | #10-32 | 7 / 16 " | 明るい | 5 / 8-11 | 303ステンレススチール | ¥6,096 | |
B | TCL-10-18-SS | #10-32 | 5 / 8」-18 | 1.5 " | #10-32 | 7 / 16 " | 明るい | 5 / 8-18 | 303ステンレススチール | ¥6,283 | |
C | TCL-10-18-F | #10-32 | 5 / 8」-18 | 1.5 " | #10-32 | 7 / 16 " | ブラックオキサイド | 5 / 8-18 | 1215鉛フリーを盗む | ¥2,985 | |
C | TCL-10-11-F | #10-32 | 5 / 8」-11 | 1.5 " | #10-32 | 7 / 16 " | ブラックオキサイド | 5 / 8-11 | 1215鉛フリーを盗む | ¥2,938 | |
A | TCL-24-6-SS | 1 / 4」-28 | 1.5 " | 49.5 mm | - | 15 mm | - | - | 303ステンレススチール | ¥21,209 | |
C | TCL-12-16-F | 1 / 4」-28 | 3 / 4」-16 | 1.808 " | 1 / 4-28 | 1 / 2 " | ブラックオキサイド | 3 / 4-16 | 1215鉛フリーを盗む | ¥3,427 | |
B | TCL-14-14-SS | 1 / 4」-28 | 7 / 8」-14 | 1.916 " | 1 / 4-28 | 1 / 2 " | 明るい | 7 / 8-14 | 303ステンレススチール | ¥9,764 | |
B | TCL-18-12-SS | 1 / 4」-28 | 1-1 / 8 "-12 | 2.14 " | 1 / 4-28 | 1 / 2 " | 明るい | 13 | 303ステンレススチール | ¥12,820 | |
C | TCL-20-7-F | 1 / 4」-28 | 1-1 / 4 "-7 | 2.295 " | 1 / 4-28 | 1 / 2 " | ブラックオキサイド | 8 | 1215鉛フリーを盗む | ¥6,107 | |
B | TCL-20-7-SS | 1 / 4」-28 | 1-1 / 4 "-7 | 2.295 " | 1 / 4-28 | 1 / 2 " | 明るい | 8 | 303ステンレススチール | ¥12,539 | |
B | TCL-16-8-SS | 1 / 4」-28 | 1 "-8 | 2.032 " | 1 / 4-28 | 1 / 2 " | 明るい | 1-8 | 303ステンレススチール | ¥9,360 | |
C | TCL-14-14-F | 1 / 4」-28 | 7 / 8」-14 | 1.916 " | 1 / 4-28 | 1 / 2 " | ブラックオキサイド | 7 / 8-14 | 1215鉛フリーを盗む | ¥4,048 | |
B | TCL-12-10-SS | 1 / 4」-28 | 3 / 4」-10 | 1.808 " | 1 / 4-28 | 1 / 2 " | 明るい | 3 / 4-10 | 303ステンレススチール | ¥7,388 | |
C | TCL-16-14-F | 1 / 4」-28 | 1 "-14 | 2.032 " | 1 / 4-28 | 1 / 2 " | ブラックオキサイド | 1-14 | 1215鉛フリーを盗む | ¥4,575 | |
D | TCL-22-6-F | 1 / 4」-28 | 1.375 " | 59.2 mm | - | 15 mm | - | - | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | ¥7,613 | |
B | TCL-12-16-SS | 1 / 4」-28 | 3 / 4」-16 | 1.808 " | 1 / 4-28 | 1 / 2 " | 明るい | 3 / 4-16 | 303ステンレススチール | ¥7,669 | |
A | TCL-18-7-SS | 1 / 4」-28 | 1.125 " | 59.2 mm | - | 15 mm | - | - | 303ステンレススチール | ¥14,292 | |
D | TCL-24-6-F | 1 / 4」-28 | 1.5 " | 47.4 mm | - | 15 mm | - | - | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | ¥8,293 | |
B | TCL-16-12-SS | 1 / 4」-28 | 1 "-12 | 2.032 " | 1 / 4-28 | 1 / 2 " | 明るい | 1-12 | 303ステンレススチール | ¥9,651 | |
B | TCL-14-9-SS | 1 / 4」-28 | 7 / 8-9 " | 1.916 " | 1 / 4-28 | 1 / 2 " | 明るい | 7 / 8-9 | 303ステンレススチール | ¥9,972 | |
B | TCL-16-14-SS | 1 / 4」-28 | 1 "-14 | 2.032 " | 1 / 4-28 | 1 / 2 " | 明るい | 1-14 | 303ステンレススチール | ¥9,830 | |
C | TCL-18-12-F | 1 / 4」-28 | 1-1 / 8 "-12 | 2.14 " | 1 / 4-28 | 1 / 2 " | ブラックオキサイド | 13 | 1215鉛フリーを盗む | ¥4,855 | |
B | TCL-24-12-SS | 1 / 4」-28 | 1-1 / 2 "-12 | 2.578 " | 1 / 4-28 | 9 / 16 " | 明るい | 13 | 303ステンレススチール | ¥19,924 | |
A | TCL-22-6-SS | 1 / 4」-28 | 1.375 " | 59.2 mm | - | 15 mm | - | - | 303ステンレススチール | ¥19,873 | |
C | TCL-14-9-F | 1 / 4」-28 | 7 / 8-9 " | 1.916 " | 1 / 4-28 | 1 / 2 " | ブラックオキサイド | 7 / 8-9 | 1215鉛フリーを盗む | ¥3,285 | |
C | TCL-16-8-F | 1 / 4」-28 | 1 "-8 | 2.032 " | 1 / 4-28 | 1 / 2 " | ブラックオキサイド | 1-8 | 1215鉛フリーを盗む | ¥4,590 | |
B | TCL-22-12-SS | 1 / 4」-28 | 1-3 / 8 "-12 | 2.465 " | 1 / 4-28 | 9 / 16 " | 明るい | 13 | 303ステンレススチール | ¥18,853 | |
D | TCL-18-7-F | 1 / 4」-28 | 1.125 " | 59.2 mm | - | 15 mm | - | - | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | ¥5,688 | |
C | TCL-24-12-F | 1 / 4」-28 | 1-1 / 2 "-12 | 2.578 " | 1 / 4-28 | 9 / 16 " | ブラックオキサイド | 13 | 1215鉛フリーを盗む | ¥7,263 | |
C | TCL-12-10-F | 1 / 4」-28 | 3 / 4」-10 | 1.808 " | 1 / 4-28 | 1 / 2 " | ブラックオキサイド | 3 / 4-10 | 1215鉛フリーを盗む | ¥3,448 | |
C | TCL-16-12-F | 1 / 4」-28 | 1 "-12 | 2.032 " | 1 / 4-28 | 1 / 2 " | ブラックオキサイド | 1-12 | 1215鉛フリーを盗む | ¥4,583 | |
B | TCL-20-12-SS | 1 / 4」-28 | 1-1 / 4 "-12 | 2.295 " | 1 / 4-28 | 1 / 2 " | 明るい | 13 | 303ステンレススチール | ¥13,366 | |
C | TCL-22-12-F | 1 / 4」-28 | 1-3 / 8 "-12 | 2.465 " | 1 / 4-28 | 9 / 16 " | ブラックオキサイド | 13 | 1215鉛フリーを盗む | ¥7,297 | |
C | TCL-20-12-F | 1 / 4」-28 | 1-1 / 4 "-12 | 2.295 " | 1 / 4-28 | 1 / 2 " | ブラックオキサイド | 13 | 1215鉛フリーを盗む | ¥6,120 | |
D | TCL-36-12-F | 5 / 16」-24 | 2.25 " | 62.4 mm | - | 15 mm | - | - | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | ¥18,147 |
TCLシリーズシャフトカラー
Ruland Manufacturing TCL シリーズ シャフト カラーは、ベアリングとスプロケットをシャフトに保持し、コンポーネントをモーターとギアボックス アセンブリに配置し、機械的なストップとして機能するように設計されています。 また、モーターやギアボックスの動力伝達用途にも最適です。 これらの一体型のクランプ スタイル カラーは取り付けと取り外しが簡単で、クランプ力を均等に分散しながら止めネジで所定の位置に保持されます。 これらは安全な動作のために REACH および RoHS 2 に準拠しており、-40 ~ 350 °F の範囲の温度で動作します。幅広いセット スクリュー シャフト カラーからお選びいただけます。303 ステンレス鋼と 1215 鉛フリー鋼のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヘッドバンドスウェットバンドと冷却ヘッドウェア
- 蒸発冷却器パッド
- 眼鏡殺菌キャビネット
- 天井に取り付けられたエアコン
- 緊急避難所のヒーターとエアコン
- 砥石
- レンチ
- 電磁弁とコイル
- コーキングとシーラント
- 溶接棒とワイヤー
- BW TECHNOLOGIES マルチガス検知器、3 ガス、ブラジル
- SK PROFESSIONAL TOOLS Uncフリーランニングヘリカルインサート
- PETERSEN PRODUCTS 154シリーズパイププラグ
- PHILIPS ADVANCE ドライコンデンサ
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ラック
- SMC VALVES Mgcmシリーズ ガイド付シリンダ
- NIBCO ツインディスクデュアルドアチェックバルブ
- WINSMITH SEエンクロージャシリーズ、E17サイズ、XDBS単減速減速機