定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURING TCL-16-14-SS ネジ付きシャフト カラー ID 1 ~ 14 インチ | AB8ZAA 2AKY3

RULAND MANUFACTURING TCL-16-14-SS ねじ付きシャフト カラー ID 1 ~ 14 インチ

在庫あり
アイテム:AB8ZAA モデル:TCL-16-14-SS相互参照:2AKY3

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,869 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemシャフトカラー
ボア径1 "-14
クリアランス径2.032 "
襟スタイルクランプ、ねじ込み
寸法タイプスタンダード
終了明るい
内部径1-14
材料303ステンレススチール
個数1
動作温度 範囲-40度から350度F
外径1.75 "
ねじ材ステンレス鋼
スクリューサイズ1 / 4」-28
止めねじサイズ1 / 4-28
タイプねじ付き
幅(Width)1 / 2 "
温度に耐える。350度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.1
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)4.57
HSコード8483608000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルスクリューサイズボア径クリアランス径止めねじサイズ幅(Width)終了内部径材料価格
RULAND MANUFACTURINGTCL-10-11-FスレッドシャフトカラーID5 / 8-11インチ| AB8XQA 2ADC8 TCL-10-11-F#10-325 / 8」-111.5 "#10-327 / 16 "ブラックオキサイド5 / 8-111215鉛フリーを盗む¥2,938
RULAND MANUFACTURING TCL-10-11-SS Threaded Shaft Collar Id 5 / 8-11 In | AB8XQD 2ADD2 TCL-10-11-SS#10-325 / 8」-111.5 "#10-327 / 16 "明るい5 / 8-11303ステンレススチール¥6,219
RULAND MANUFACTURINGTCL-10-18-FスレッドシャフトカラーID5 / 8-18インチ| AB8XQG 2ADD5 TCL-10-18-F#10-325 / 8」-181.5 "#10-327 / 16 "ブラックオキサイド5 / 8-181215鉛フリーを盗む¥2,985
RULAND MANUFACTURING TCL-10-18-SS Threaded Shaft Collar Id 5 / 8-18 In | AB8XQK 2ADD8 TCL-10-18-SS#10-325 / 8」-181.5 "#10-327 / 16 "明るい5 / 8-18303ステンレススチール¥6,453
RULAND MANUFACTURING TCL-12-10-FスレッドシャフトカラーID3 / 4-10インチ| AB8XQN 2ADE2 TCL-12-10-F1 / 4」-283 / 4」-101.808 "1 / 4-281 / 2 "ブラックオキサイド3 / 4-101215鉛フリーを盗む¥3,448
RULAND MANUFACTURING TCL-12-10-SS Threaded Shaft Collar Id 3 / 4-10 In | AB8XQR 2ADE5 TCL-12-10-SS1 / 4」-283 / 4」-101.808 "1 / 4-281 / 2 "明るい3 / 4-10303ステンレススチール¥7,834
RULAND MANUFACTURING TCL-12-16-FスレッドシャフトカラーID3 / 4-16インチ| AB8YZF 2AKW3 TCL-12-16-F1 / 4」-283 / 4」-161.808 "1 / 4-281 / 2 "ブラックオキサイド3 / 4-161215鉛フリーを盗む¥3,427

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING TCL-16-14-SS ねじ付きシャフト カラー ID 1 ~ 14 インチ
¥10,869 /単価