入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
ボア径 | 7 / 16」-20 |
クリアランス径 | 1.08 " |
襟スタイル | クランプ、ねじ込み |
寸法タイプ | スタンダード |
終了 | 明るい |
内部径 | 7 / 16-20 |
材料 | 303ステンレススチール |
個数 | 1 |
動作温度 範囲 | -40度から350度F |
外径 | 15 / 16 " |
ねじ材 | ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | #6-32 |
止めねじサイズ | #6-32 |
タイプ | ねじ付き |
UPC | 634529028711 |
幅(Width) | 11 / 32 " |
温度に耐える。 | 350度F |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | US |
モデル | スクリューサイズ | ボア径 | クリアランス径 | 止めねじサイズ | 幅(Width) | 終了 | 内部径 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL-10-11-F | #10-32 | 5 / 8」-11 | 1.5 " | #10-32 | 7 / 16 " | ブラックオキサイド | 5 / 8-11 | 1215鉛フリーを盗む | ¥2,938 | |
TCL-10-11-SS | #10-32 | 5 / 8」-11 | 1.5 " | #10-32 | 7 / 16 " | 明るい | 5 / 8-11 | 303ステンレススチール | ¥6,096 | |
TCL-10-18-F | #10-32 | 5 / 8」-18 | 1.5 " | #10-32 | 7 / 16 " | ブラックオキサイド | 5 / 8-18 | 1215鉛フリーを盗む | ¥2,985 | |
TCL-10-18-SS | #10-32 | 5 / 8」-18 | 1.5 " | #10-32 | 7 / 16 " | 明るい | 5 / 8-18 | 303ステンレススチール | ¥6,283 | |
TCL-12-10-F | 1 / 4」-28 | 3 / 4」-10 | 1.808 " | 1 / 4-28 | 1 / 2 " | ブラックオキサイド | 3 / 4-10 | 1215鉛フリーを盗む | ¥3,448 | |
TCL-12-10-SS | 1 / 4」-28 | 3 / 4」-10 | 1.808 " | 1 / 4-28 | 1 / 2 " | 明るい | 3 / 4-10 | 303ステンレススチール | ¥7,388 | |
TCL-12-16-F | 1 / 4」-28 | 3 / 4」-16 | 1.808 " | 1 / 4-28 | 1 / 2 " | ブラックオキサイド | 3 / 4-16 | 1215鉛フリーを盗む | ¥3,427 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。