RULAND MANUFACTURING 2ピースリジッドシャフトカップリング、SPCシリーズ
形式 | モデル | スクリューサイズ | ボア径 | クリアランス径 | キー溝の幅 | 材料 | マックス トルク | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPC-6-4-F | #6-32 " | 3/8 x 1/4 " | 1.033 " | 3/32 x 3/64 " | 黒酸化物鋼 | 450インチポンド | 7 / 8 " | 1.375 " | ¥35,561 | |
B | SPC-6-6-SS | #6-32 " | 3 / 8 " | 1.033 " | 3 / 32 " | ステンレス鋼 | 240インチポンド | 7 / 8 " | 1.375 " | ¥28,664 | |
B | SPC-6-4-SS | #6-32 " | 3/8 x 1/4 " | 1.033 " | 3/32 x 3/64 " | ステンレス鋼 | 240インチポンド | 7 / 8 " | 1.375 " | ¥48,301 | |
A | SPC-6-6-F | #6-32 " | 3 / 8 " | 1.033 " | 3 / 32 " | 黒酸化物鋼 | 450インチポンド | 7 / 8 " | 1.375 " | ¥18,379 | |
A | SPC-8-8-F | #8-32 " | 1 / 2 " | 1.328 " | 1 / 8 " | 黒酸化物鋼 | 950インチポンド | 1.125 " | 1.75 " | ¥21,777 | |
B | SPC-8-8-SS | #8-32 " | 1 / 2 " | 1.328 " | 1 / 8 " | ステンレス鋼 | 540インチポンド | 1.125 " | 1.75 " | ¥28,506 | |
B | SPC-8-6-SS | #8-32 " | 1/2 x 3/8 " | 1.328 " | 1/8 x 3/32 " | ステンレス鋼 | 540インチポンド | 1.125 " | 1.75 " | ¥43,116 | |
A | SPC-8-6-F | #8-32 " | 1/2 x 3/8 " | 1.328 " | 1/8 x 3/32 " | 黒酸化物鋼 | 950インチポンド | 1.125 " | 1.75 " | ¥28,472 | |
B | SPC-10-8-SS | #10-32 " | 5/8 x 1/2 " | 1.514 " | 3/16 x 1/8 " | ステンレス鋼 | 950インチポンド | 1 5 / 16 " | 2" | ¥51,216 | |
A | SPC-10-8-F | #10-32 " | 5/8 x 1/2 " | 1.514 " | 3/16 x 1/8 " | 黒酸化物鋼 | 1600インチポンド | 1 5 / 16 " | 2" | ¥35,181 | |
A | SPC-10-10-F | #10-32 " | 5 / 8 " | 1.514 " | 3 / 16 " | 黒酸化物鋼 | 1600インチポンド | 1 5 / 16 " | 2" | ¥22,941 | |
B | SPC-10-10-SS | #10-32 " | 5 / 8 " | 1.514 " | 3 / 16 " | ステンレス鋼 | 950インチポンド | 1 5 / 16 " | 2" | ¥42,912 | |
B | SPC-14-14-SS | 1 / 4-28 " | 7 / 8 " | 1.932 " | 3 / 16 " | ステンレス鋼 | 2300インチポンド | 1.625 " | 2.5 " | ¥57,678 | |
B | SPC-12-12-SS | 1 / 4-28 " | 3 / 4 " | 1.842 " | 3 / 16 " | ステンレス鋼 | 2000インチポンド | 1.5 " | 2.25 " | ¥47,995 | |
A | SPC-12-8-F | 1 / 4-28 " | 3/4 x 1/2 " | 1.842 " | 3/16 x 1/8 " | 黒酸化物鋼 | 3200インチポンド | 1.5 " | 2.25 " | ¥35,394 | |
B | SPC-18-18-SS | 1 / 4-28 " | 1.125 " | 2.182 " | 1 / 4 " | ステンレス鋼 | 2800インチポンド | 1.875 " | 3.125 " | ¥79,251 | |
B | SPC-16-16-SS | 1 / 4-28 " | 1" | 2.049 " | 1 / 4 " | ステンレス鋼 | 2500インチポンド | 1.75 " | 3" | ¥63,966 | |
A | SPC-14-14-F | 1 / 4-28 " | 7 / 8 " | 1.932 " | 3 / 16 " | 黒酸化物鋼 | 3600インチポンド | 1.625 " | 2.5 " | ¥35,287 | |
C | SPC-19-16-SS | 1 / 4-28 " | 1-3 / 16 "1" | 2.242 " | 1 / 4 "x 1 / 4" | 303ステンレススチール | 1200インチポンド | 2-1 / 16」 | 3.25 " | ¥132,009 | |
B | SPC-12-10-SS | 1 / 4-28 " | 3/4 x 5/8 " | 1.514 " | 3/16 x 3/16 " | ステンレス鋼 | 2000インチポンド | 1.5 " | 2.25 " | ¥61,117 | |
B | SPC-12-8-SS | 1 / 4-28 " | 3/4 x 1/2 " | 1.842 " | 3/16 x 1/8 " | ステンレス鋼 | 2000インチポンド | 1.5 " | 2.25 " | ¥61,117 | |
A | SPC-16-8-F | 1 / 4-28 " | 1 x 1/2 " | 2.049 " | 1/4 x 1/8 " | 黒酸化物鋼 | 4000インチポンド | 1.75 " | 3" | ¥42,920 | |
A | SPC-20-16-F | 1 / 4-28 " | 1-1 / 4 x 1 " | 2.286 " | 1/4 x 1/4 " | 黒酸化物鋼 | 5000インチポンド | 2-1 / 16」 | 3.25 " | ¥52,763 | |
A | SPC-14-10-F | 1 / 4-28 " | 7/8 x 5/8 " | 1.932 " | 3/16 x 3/16 " | 黒酸化物鋼 | 3600インチポンド | 1.625 " | 2.5 " | ¥42,850 | |
A | SPC-12-10-F | 1 / 4-28 " | 3/4 x 5/8 " | 1.514 " | 3/16 x 3/16 " | 黒酸化物鋼 | 3200インチポンド | 1.5 " | 2.25 " | ¥36,919 | |
B | SPC-14-10-SS | 1 / 4-28 " | 7/8 x 5/8 " | 1.932 " | 3/16 x 3/16 " | ステンレス鋼 | 2300インチポンド | 1.625 " | 2.5 " | ¥70,652 | |
A | SPC-12-12-F | 1 / 4-28 " | 3 / 4 " | 1.842 " | 3 / 16 " | 黒酸化物鋼 | 3200インチポンド | 1.5 " | 2.25 " | ¥24,231 | |
A | SPC-20-20-F | 1 / 4-28 " | 1.25 " | 2.286 " | 1 / 4 " | 黒酸化物鋼 | 5000インチポンド | 2-1 / 16」 | 3.25 " | ¥40,942 | |
A | SPC-16-12-F | 1 / 4-28 " | 1 x 3/4 " | 2.049 " | 1/4 x 3/16 " | 黒酸化物鋼 | 4000インチポンド | 1.75 " | 3" | ¥40,239 | |
B | SPC-16-8-SS | 1 / 4-28 " | 1 x 1/2 " | 2.049 " | 1/4 x 1/8 " | ステンレス鋼 | 2500インチポンド | 1.75 " | 3" | ¥83,321 | |
A | SPC-18-18-F | 1 / 4-28 " | 1.125 " | 2.182 " | 1 / 4 " | 黒酸化物鋼 | 4400インチポンド | 1.875 " | 3.125 " | ¥40,551 | |
A | SPC-18-16-F | 1 / 4-28 " | 1-1 / 8 x 1 " | 2.182 " | 1/4 x 1/4 " | 黒酸化物鋼 | 4400インチポンド | 1.875 " | 3.125 " | ¥49,421 | |
A | SPC-16-16-F | 1 / 4-28 " | 1" | 2.049 " | 1 / 4 " | 黒酸化物鋼 | 4000インチポンド | 1.75 " | 3" | ¥30,073 | |
B | SPC-18-16-SS | 1 / 4-28 " | 1-1 / 8 x 1 " | 2.182 " | 1/4 x 1/4 " | ステンレス鋼 | 2800インチポンド | 1.875 " | 3.125 " | ¥99,813 | |
B | SPC-20-16-SS | 1 / 4-28 " | 1-1 / 4 x 1 " | 2.286 " | 1/4 x 1/4 " | ステンレス鋼 | 3200インチポンド | 2-1 / 16」 | 3.25 " | ¥112,786 | |
B | SPC-16-12-SS | 1 / 4-28 " | 1 x 3/4 " | 2.049 " | 1/4 x 3/16 " | ステンレス鋼 | 2500インチポンド | 1.75 " | 3" | ¥77,747 | |
B | SPC-20-20-SS | 1 / 4-28 " | 1.25 " | 2.286 " | 1 / 4 " | ステンレス鋼 | 3200インチポンド | 2-1 / 16」 | 3.25 " | ¥89,369 | |
D | SPC-19-16-F | 1 / 4-28 " | 1-3 / 16 "1" | 2.242 " | 1 / 4 "x 1 / 4" | 1215鉛フリー鋼 | 4000インチポンド | 2-1 / 16」 | 3.25 " | ¥67,464 | |
A | SPC-28-28-F | 3 / 8-24 " | 1.75 " | 3.365 " | 3 / 8 " | 黒酸化物鋼 | 12500インチポンド | 3.125 " | 4.5 " | ¥130,923 | |
B | SPC-28-28-SS | 3 / 8-24 " | 1.75 " | 3.365 " | 3 / 8 " | ステンレス鋼 | 7400インチポンド | 3.125 " | 4.5 " | ¥371,549 | |
A | SPC-32-32-F | 3 / 8-24 " | 2" | 3.717 " | 1 / 2 " | 黒酸化物鋼 | 13600インチポンド | 3.375 " | 4.875 " | ¥163,089 | |
B | SPC-32-32-SS | 3 / 8-24 " | 2" | 3.717 " | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 8200インチポンド | 3.375 " | 4.875 " | ¥447,350 | |
B | SPC-24-16-SS | 5 / 16-24 " | 1-1 / 2 x 1 " | 2.886 " | 3/8 x 1/4 " | ステンレス鋼 | 4000インチポンド | 2.625 " | 3.875 " | ¥171,668 | |
B | SPC-22-16-SS | 5 / 16-24 " | 1-3 / 8 x 1 " | 2.772 " | 5/16 x 1/4 " | ステンレス鋼 | 3800インチポンド | 2.5 " | 3.625 " | ¥162,683 | |
D | SPC-23-16-F | 5 / 16-24 " | 1-7 / 16 "1" | 2.84 " | 3 / 8 "x 1 / 4" | 1215鉛フリー鋼 | 9600インチポンド | 2.625 " | 3.875 " | ¥76,663 | |
A | SPC-22-16-F | 5 / 16-24 " | 1-3 / 8 x 1 " | 2.772 " | 5/16 x 1/4 " | 黒酸化物鋼 | 6600インチポンド | 2.5 " | 3.625 " | ¥55,789 | |
B | SPC-24-24-SS | 5 / 16-24 " | 1.5 " | 2.886 " | 3 / 8 " | ステンレス鋼 | 4000インチポンド | 2.625 " | 3.875 " | ¥145,071 | |
A | SPC-24-16-F | 5 / 16-24 " | 1-1 / 2 x 1 " | 2.886 " | 3/8 x 1/4 " | 黒酸化物鋼 | 6800インチポンド | 2.625 " | 3.875 " | ¥62,419 | |
A | SPC-24-24-F | 5 / 16-24 " | 1.5 " | 2.886 " | 3 / 8 " | 黒酸化物鋼 | 6800インチポンド | 2.625 " | 3.875 " | ¥51,639 | |
B | SPC-22-22-SS | 5 / 16-24 " | 1.375 " | 2.772 " | 5 / 16 " | ステンレス鋼 | 3800インチポンド | 2.5 " | 3.625 " | ¥137,483 | |
A | SPC-22-22-F | 5 / 16-24 " | 1.375 " | 2.772 " | 5 / 16 " | 黒酸化物鋼 | 6600インチポンド | 2.5 " | 3.625 " | ¥43,103 | |
C | SPC-23-16-SS | 5 / 16-24 " | 1-7 / 16 "1" | 2.84 " | 3 / 8 "x 1 / 4" | 303ステンレススチール | 2900インチポンド | 2.625 " | 3.875 " | ¥164,904 |
2ピースリジッドシャフトカップリング、SPCシリーズ
Ruland Manufacturing SPC シリーズ リジッド シャフト カップリングは、コンポーネントの適切な位置合わせを保証し、操作中のエラーを防ぎます。 2 ピースのクランプ設計により、シャフトに巻き付けて止めネジで所定の位置にロックすることができ、シャフトの損傷を防ぎます。 動作中にコンポーネントによって発生する振動を減衰し、止めネジ用のキー溝が付属しています。 ステンレス鋼、黒色酸化鋼、および 2 鉛フリー鋼のバリエーションから選べる、幅広い 1215 ピース剛性シャフト カップリングからお選びください。 トルク定格の範囲は 450 ~ 13600 インチポンドです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接ゴーグル
- プラグインウォールスイッチタイマー
- 閉所での三脚
- 溶接トーチハンドル
- ドックとメザニンゲート
- 空気圧ホース
- ワッシャー
- 付属品
- 実験器具
- フレキシブルインペラーポンプ
- UNGER 交換用スクレーパーブレード
- RAMFAN ダクトカプラー
- GRACO 0.008 "エアレススプレーガンチップ
- MILLER - WELDCRAFT ノズル、アルミナ#6
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 2-8 Un
- APOLLO VALVES 逆流防止装置修理キット
- MAGLINER シリンダーマウント
- DART CONTROLS MD Plus シリーズ デジタル SCR ドライブ
- WEG 消防ポンプモーター
- SMC VALVES MHLシリーズグリッパ