入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 剛体軸継手 |
ボア径 | 1/2 x 3/8 " |
クリアランス径 | 1.328 " |
キー溝の幅 | 1/8 x 3/32 " |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス トルク | 540インチポンド |
外径 | 1.125 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.75 " |
スクリューサイズ | #8-32 " |
タイプ | キー溝付きツーピースクランプタイプ |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | US |
モデル | スクリューサイズ | ボア径 | クリアランス径 | キー溝の幅 | 材料 | マックス トルク | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPC-32-32-SS | 3 / 8-24 " | 2" | 3.717 " | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 8200インチポンド | 3.375 " | 4.875 " | ¥494,591 | |
SPC-6-4-F | #6-32 " | 3/8 x 1/4 " | 1.033 " | 3/32 x 3/64 " | 黒酸化物鋼 | 450インチポンド | 7 / 8 " | 1.375 " | ¥39,004 | |
SPC-6-4-SS | #6-32 " | 3/8 x 1/4 " | 1.033 " | 3/32 x 3/64 " | ステンレス鋼 | 240インチポンド | 7 / 8 " | 1.375 " | ¥52,054 | |
SPC-10-10-F | #10-32 " | 5 / 8 " | 1.514 " | 3 / 16 " | 黒酸化物鋼 | 1600インチポンド | 1 5 / 16 " | 2" | ¥25,364 | |
SPC-10-10-SS | #10-32 " | 5 / 8 " | 1.514 " | 3 / 16 " | ステンレス鋼 | 950インチポンド | 1 5 / 16 " | 2" | ¥47,442 | |
SPC-10-8-F | #10-32 " | 5/8 x 1/2 " | 1.514 " | 3/16 x 1/8 " | 黒酸化物鋼 | 1600インチポンド | 1 5 / 16 " | 2" | ¥38,896 | |
SPC-10-8-SS | #10-32 " | 5/8 x 1/2 " | 1.514 " | 3/16 x 1/8 " | ステンレス鋼 | 950インチポンド | 1 5 / 16 " | 2" | ¥56,624 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。