入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Jハンガー |
長さ | 4 13 / 16 " |
材料 | 電気亜鉛メッキ鋼 |
マックス 負荷 | 400ポンド |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 1-1 / 2」 |
ロッドサイズ | 3 / 8 " |
番手 | 3 / 8 " |
タイプ | フェルト裏地付き |
幅(Width) | 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | CN |
モデル | 長さ | マックス 負荷 | パイプサイズ | ロッドサイズ | 番手 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4180050FL | 3" | 400ポンド | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | ¥1,094 | |
4180075FL | 3.375 " | 400ポンド | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | ¥813 | |
4180100FL | 3 11 / 16 " | 400ポンド | 1" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | ¥1,128 | |
4180125FL | 4.5 " | 400ポンド | 1-1 / 4」 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | - | 見積依頼
|
4180200FL | 5 1 / 16 " | 400ポンド | 2" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | ¥1,821 | |
4180250FL | 6.75 " | 800ポンド | 2-1 / 2」 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 11 / 16 " | ¥2,331 | |
4180300FL | 7 11 / 16 " | 800ポンド | 3" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 11 / 16 " | ¥3,077 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。