定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURING SPC-20-16-F カップリング ツーピース ボア径 1 1/4 x 1 インチ | AB9AGN 2APK3

RULAND MANUFACTURING SPC-20-16-F カップリング ツーピース ボア径 1 1/4 x 1 インチ

在庫あり
アイテム:AB9AGN モデル:SPC-20-16-F相互参照:2APK3

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥58,335 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item剛体軸継手
ボア径1-1 / 4 x 1 "
クリアランス径2.286 "
キー溝の幅1/4 x 1/4 "
材料黒酸化物鋼
マックス トルク5000インチポンド
外径2-1 / 16」
全体の長さ(Overall Length)3.25 "
スクリューサイズ1 / 4-28 "
タイプキー溝付きツーピースクランプタイプ

発送情報:

船の重量(kg) 0.89
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)8.89
HSコード8483608000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルスクリューサイズボア径クリアランス径キー溝の幅材料マックス トルク外径全体の長さ(Overall Length)価格
RULAND MANUFACTURING SPC-32-32-SS カップリング ツーピース ボア径 2 インチ | AA9CAW 1CFD3 SPC-32-32-SS3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "ステンレス鋼8200インチポンド3.375 "4.875 "¥494,591
RULAND MANUFACTURING SPC-6-4-F カップリング ツーピース ボア径 3/8 x 1/4 インチ | AA9MQU 1DYF2 SPC-6-4-F#6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "黒酸化物鋼450インチポンド7 / 8 "1.375 "¥39,004
RULAND MANUFACTURING SPC-6-4-SS カップリング ツーピース ボア径 3/8 x 1/4 インチ | AA9MQW 1DYF4 SPC-6-4-SS#6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "ステンレス鋼240インチポンド7 / 8 "1.375 "¥52,054
RULAND MANUFACTURING SPC-10-10-F カップリング ツーピース ボア径 5/8 インチ | AB9ADK 2APB3 SPC-10-10-F#10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "黒酸化物鋼1600インチポンド1 5 / 16 "2"¥25,364
RULAND MANUFACTURING SPC-10-10-SS カップリング ツーピース ボア径 5/8 インチ | AB9ADN 2APB6 SPC-10-10-SS#10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "ステンレス鋼950インチポンド1 5 / 16 "2"¥47,442
RULAND MANUFACTURING SPC-10-8-F カップリング ツーピース ボア径 5/8 x 1/2 インチ | AB9ADR 2APB9 SPC-10-8-F#10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "黒酸化物鋼1600インチポンド1 5 / 16 "2"¥38,896
RULAND MANUFACTURING SPC-10-8-SS カップリング ツーピース ボア径 5/8 x 1/2 インチ | AB9ADV 2APC3 SPC-10-8-SS#10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "ステンレス鋼950インチポンド1 5 / 16 "2"¥56,624

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING SPC-20-16-F カップリング ツーピース ボア径 1 1/4 x 1 インチ
¥58,335 /単価