REELCRAFT 燃料ホースリール F9000シリーズ
形式 | モデル | 圧力 | ホース | ホースエンド | 重量 | ホースID | 直径外のホース | インレット | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FD9450 OLPBW | 50のプサイ | 有り | 1 "NPT(M) | 157ポンド。 | 1" | 1.5 " | 1 "NPT(F) | 150°F | ¥300,961 | 見積依頼
|
B | FD9300 OLPBW | 50のプサイ | いいえ | - | 114ポンド。 | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT(F) | 210°F | ¥221,027 | 見積依頼
|
A | FE9450 OLPBW | 50のプサイ | 有り | 1 "NPT(M) | 157ポンド。 | 1" | 1.5 " | 1 "NPT(F) | 150°F | ¥344,883 | 見積依頼
|
C | FE9350 OLPBW | 50のプサイ | 有り | 3/4 "NPT(M) | 140ポンド。 | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT(F) | 150°F | ¥364,524 | 見積依頼
|
A | FD9350 OLPBW | 500 psi | 有り | 3/4 "NPT(M) | 140ポンド。 | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT(F) | 150°F | ¥282,138 | 見積依頼
|
A | FE9400 OLPBW | 500 psi | いいえ | - | 115ポンド。 | 1" | 1.5 " | 1 "NPT(F) | 210°F | ¥229,561 | 見積依頼
|
B | FE9300 OLPBW | 500 psi | いいえ | - | 115ポンド。 | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT(F) | 210°F | ¥257,410 | 見積依頼
|
B | FD9400 OLPBW | 500 psi | いいえ | - | 113ポンド。 | 1" | 1.5 " | 1 "NPT(F) | 210°F | ¥189,318 | |
A | FF9500OLPBW | 600のプサイ | いいえ | - | 125ポンド。 | 1 1 / 4 " | 1.75 " | 1 1/2 "NPT(F) | 210°F | ¥302,476 | 見積依頼
|
D | FF9600OLPBW | 600のプサイ | いいえ | - | 135ポンド。 | 1 1 / 2 " | 2" | 1 1/2 "NPT(F) | 210°F | ¥308,534 | 見積依頼
|
燃料ホースリール、F9000シリーズ
Reelcraft F9000 シリーズ ホース リールは、安定性を高め、使用中の振動を軽減するための 50 軸サポート システムを備えた頑丈な二重台座を備えています。 これらは、ユーティリティ、地上支援、バルク液体処理サービス用のガスホースとともに使用されます。 これらのホース リールは、強度を提供する充実した全幅ベース フレームを備えており、モバイルおよび常設用途に最適です。 フルフロースイベルと耐久性を高める最高級シール設計が特徴です。 これらのユニットは、600 ~ XNUMX psi の範囲の圧力処理能力で利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プライヤーセット
- プラグイントランス
- カムおよび溝ガスケット
- ケーブルビットアクセサリ
- サブマージアーク溶接ワイヤ
- HVACモーター
- 機械加工用品
- フードサービス機器および機器
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- STANLEY スクリュードライバー
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS ステップドリルビットセット
- LISLE ブッシング
- GRUVLOK 亜鉛メッキYストレーナー溝付きエンド
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC メス スプリンクラー ヘッド アダプター、ソケット x ガスケット Fipt
- SPEARS VALVES PVCバタフライチェックバルブ、ねじ山付きエンド、FKM
- GUARDAIR 継手付き給気ホース
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 耐久性の高い切断トーチ
- HUMBOLDT キャンバスを四分割する