IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Step Drill Bit Sets
形式 | モデル | サイズ範囲 | ビット長 | 終了 | 含まれているサイズ | アイテム価格 | 材料 | 個数 | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10502cb | 1/8 "から3/4" | 2-3/4", 3-1/8" | 蒸気酸化物 | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" | ステップドリルビットセット | コバルト | 3 | 1/4 "、3/8" | ¥38,668 | |
B | 11104 | 4 mmから22 mm | 2.875 " | 明るい | 10穴サイズ(4 mm〜22 mm)、2mm刻み | ステップドリルビット | ハイスピードスチール | 10 | 3 / 8 " | ¥15,703 | |
C | 16104 | 4 mmから22 mm | 2.875 " | 窒化チタン | 10穴サイズ(4 mm〜22 mm)、2mm刻み | ステップドリルビット | ハイスピードスチール | 10 | 3 / 8 " | ¥17,503 | |
D | 11103 | 6 mmから18 mm | 2 9 / 16 " | 明るい | 7穴サイズ(6 mm〜18 mm)、2mm刻み | ステップドリルビット | ハイスピードスチール | 7 | 3 / 8 " | ¥15,227 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 接地抵抗テスター
- 非照光式セレクタースイッチオペレーター
- 垂直ポンプモーター
- コルクシートストック
- シンクストレーナー
- 研磨
- 自動車インテリア
- 特殊研磨剤
- リサイクル設備
- ブロンズ
- STARRETT マイクロメータの内部
- NASHUA 箔テープ
- NOTRAX バリアリブ161シリーズ、カーペット敷きのエントランスマット
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、5 / 8-11 Unc
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 1 /8-16Unfに移動
- KERN AND SOHN FOB-NSシリーズ台はかり
- KERN AND SOHN FOB-NL-ACC シリーズ保護作業カバー
- WESTWARD パラボリックジョバードリルビットセット
- ENERPAC MSシリーズ 油圧メンテナンスセット
- HUB CITY インボリュートスプラインシャフト