入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステップドリルビットセット |
ビット長 | 2-3/4", 3-1/8" |
終了 | 蒸気酸化物 |
材料 | コバルト |
フルートの数 | 1 |
穴のサイズの数 | 28 |
個数 | 3 |
シャンクサイズ | 1/4 "、3/8" |
シャンクタイプ | 16進法 |
サイズ範囲 | 1/8 "から3/4" |
含まれているサイズ | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" |
ステップの厚さ | 1/32 "および1/16" |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8207506000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サイズ範囲 | ビット長 | 終了 | 含まれているサイズ | アイテム価格 | 材料 | 個数 | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11103 | 6 mmから18 mm | 2 9 / 16 " | 明るい | 7穴サイズ(6 mm〜18 mm)、2mm刻み | ステップドリルビット | ハイスピードスチール | 7 | 3 / 8 " | ¥15,446 | ||
11104 | 4 mmから22 mm | 2.875 " | 明るい | 10穴サイズ(4 mm〜22 mm)、2mm刻み | ステップドリルビット | ハイスピードスチール | 10 | 3 / 8 " | ¥17,263 | ||
16104 | 4 mmから22 mm | 2.875 " | 窒化チタン | 10穴サイズ(4 mm〜22 mm)、2mm刻み | ステップドリルビット | ハイスピードスチール | 10 | 3 / 8 " | ¥17,503 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。