入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホーズリール |
ガイドローラーの位置 | 底風 |
ホース | いいえ |
ホースID | 1" |
ホースの長さ | 50ft。 |
直径外のホース | 1.5 " |
インレット | 1 "NPT(F) |
マックス。 温度 | 210°F |
アウトレット | 1 "NPT(F) |
圧力 | 500 psi |
重量 | 113ポンド。 |
船の重量(kg) | 4.54 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
モデル | 圧力 | ホース | ホースエンド | 重量 | ホースID | 直径外のホース | インレット | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD9350 OLPBW | 500 psi | 有り | 3/4 "NPT(M) | 140ポンド。 | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT(F) | 150°F | ¥282,138 | 見積依頼
|
FD9450 OLPBW | 50のプサイ | 有り | 1 "NPT(M) | 157ポンド。 | 1" | 1.5 " | 1 "NPT(F) | 150°F | ¥300,961 | 見積依頼
|
FE9400 OLPBW | 500 psi | いいえ | - | 115ポンド。 | 1" | 1.5 " | 1 "NPT(F) | 210°F | ¥229,561 | 見積依頼
|
FE9450 OLPBW | 50のプサイ | 有り | 1 "NPT(M) | 157ポンド。 | 1" | 1.5 " | 1 "NPT(F) | 150°F | ¥344,883 | 見積依頼
|
FF9500OLPBW | 600のプサイ | いいえ | - | 125ポンド。 | 1 1 / 4 " | 1.75 " | 1 1/2 "NPT(F) | 210°F | ¥302,476 | 見積依頼
|
FD9300 OLPBW | 50のプサイ | いいえ | - | 114ポンド。 | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT(F) | 210°F | ¥221,027 | 見積依頼
|
FE9300 OLPBW | 500 psi | いいえ | - | 115ポンド。 | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT(F) | 210°F | ¥257,410 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。