QMARK 電気ユニットヒーター スチール
形式 | モデル | 温度 立上り | エアーフロー | アンペアAC | 電圧 | 幅(Width) | ところで | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MUH0371 | 27度F | CFM 350 | 11.0 | 277 | 14 " | 10,239 | 7.5 " | 16 " | ¥210,642 | |
A | MUH0361 | 27度F | CFM 350 | 2.9 | 600 | 14 " | 10,239 | 7.5 " | 16 " | ¥261,638 | |
A | MUH077 | 37度F | CFM 650 | 27.0 | 277 | 19 " | 25,598 | 7.625 " | 21.75 " | ¥350,259 | |
A | MUH076 | 37度F | CFM 650 | 7.3 | 600 | 19 " | 25,598 | 7.625 " | 21.75 " | ¥369,682 | |
A | MUH073 | 37度F | CFM 650 | 21.6 | 347 | 19 " | 25,598 | 7.625 " | 21.75 " | ¥331,202 | |
A | MUH254 | 44度F | CFM 2100 | 30.0 | 480 | 26.62 " | 85,325 | 11.75 " | 30 " | ¥1,041,160 | |
A | MUH256 | 44度F | CFM 2100 | 24.2 | 600 | 26.62 " | 85,325 | 11.75 " | 30 " | ¥951,132 | |
A | MUH252 | 44°F/38°F | CFM 2100 | 52.0/60.0 | 208/240 | 26.62 " | 63,823/85,325 | 11.75 " | 30 " | ¥1,022,913 | |
A | MUH0561 | 45度F | CFM 350 | 4.8 | 600 | 14 " | 17,065 | 7.5 " | 16 " | ¥311,284 | |
A | MUH0571 | 45度F | CFM 350 | 18.0 | 277 | 14 " | 17,065 | 7.5 " | 16 " | ¥219,497 | |
A | MUH206 | 48度F | CFM 1320 | 19.3 | 600 | 19 " | 68,260 | 12.75 " | 21.75 " | ¥818,998 | |
A | MUH204 | 48度F | CFM 1320 | 24.0 | 480 | 19 " | 68,260 | 12.75 " | 21.75 " | ¥762,709 | |
A | MUH202 | 48度F | CFM 1320 | 48.0/41.2 | 208/240 | 19 " | 51,195/68,260 | 12.75 " | 21.75 " | ¥892,132 | |
A | MUH208 | 48度F | CFM 1320 | 56.0 | 208 | 19 " | 68,260 | 12.75 " | 21.75 " | ¥914,931 | |
A | MUH404 | 49度 | CFM 3000 | 48.0 | 480 | 26.62 " | 136,520 | 17.125 " | 30 " | ¥1,577,342 | |
A | MUH406 | 49度 | CFM 3000 | 38.7 | 600 | 26.62 " | 136,520 | 17.125 " | 30 " | ¥1,253,905 | |
A | MUH402 | 49 度/42 度 F | CFM 3000 | 96.4/83.4 | 208/240 | 26.62 " | 102,390/136,520 | 17.125 " | 30 " | ¥1,303,050 | |
A | MUH107 | 49度F | CFM 650 | 36.0 | 277 | 19 " | 34,130 | 7.625 " | 21.75 " | ¥371,955 | |
A | MUH106 | 49度F | CFM 650 | 9.7 | 600 | 19 " | 34,130 | 7.625 " | 21.75 " | ¥399,487 | |
A | MUH156 | 52度F | CFM 910 | 14.5 | 600 | 19 " | 51,195 | 12.75 " | 21.75 " | ¥631,647 | |
A | MUH306 | 53度F | CFM 2100 | 29.0 | 600 | 26.62 " | 102,390 | 11.75 " | 30 " | ¥1,142,151 | |
A | MUH304 | 53度F | CFM 2100 | 36.0 | 480 | 26.62 " | 102,390 | 11.75 " | 30 " | ¥1,237,325 | |
A | MUH508 | 61度F | CFM 3000 | 139.0 | 208 | 26.62 " | 170,650 | 17.125 " | 30 " | ¥1,856,427 | |
A | MUH504 | 61度F | CFM 3000 | 60.2 | 480 | 26.62 " | 170,650 | 17.125 " | 30 " | ¥1,927,853 | |
A | MUH506 | 61度F | CFM 3000 | 48.3 | 600 | 26.62 " | 170,650 | 17.125 " | 30 " | ¥1,570,568 | |
A | MUH502 | 61°F/53°F | CFM 3000 | 120.4/104.2 | 208/240 | 26.62 " | 127,646/170,650 | 17.125 " | 30 " | ¥1,570,568 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 秋のレスキューアクセサリー
- インソール
- 危険な場所の照明アクセサリー
- 熱ユニット
- 水銀流出制御
- ワッシャー
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- ポータブルクーラーおよび飲料
- プラスチック
- 銅
- KNIPEX 絶縁オープンエンドレンチSAE
- TAPECASE マスキングテープ
- DAYTON ベルトドライブ供給ファン、5つのブレードプロペラ
- TOUGH GUY ゴミ袋
- AMERICRAFT MANUFACTURING 入り江の天気
- MJ MAY ロールストック、5フィートX2インチ
- KLEIN TOOLS ガフネジ
- CHICAGO PNEUMATIC エアドリル
- MAG-MATE フロアスイーパー
- BOSTON GEAR 6 横径ピッチ右勝手青銅はすば歯車