QMARK MUH0561 電気ユニットヒーター スチール 350 Cfm
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
アイテム価格 | 電気ユニットヒーター |
エアーフロー | CFM 350 |
アンペアAC | 4.8 |
ところで | 17,065 |
コンタクタコイル電圧 | 24 |
深さ | 7.5 " |
高さ | 16 " |
水平エアスロー | 12のフィート |
ハウジング仕上げ | パウダーコーティング |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 50/60 |
kW | 5.0 |
最大取り付け高さ | 8のフィート |
装着タイプ | 壁または天井、垂直または水平 |
相 | 3 |
温度 立上り | 45度F |
垂直フロアカバレッジ | 18のフィート |
垂直取り付けH | 9のフィート |
電圧 | 600 |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 12.25 |
船高(cm) | 44.45 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8516290090 |
モデル | 温度 立上り | エアーフロー | アンペアAC | 電圧 | 幅(Width) | ところで | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUH506 | 61度F | CFM 3000 | 48.3 | 600 | 26.62 " | 170,650 | 17.125 " | 30 " | ¥1,570,568 | |
MUH508 | 61度F | CFM 3000 | 139.0 | 208 | 26.62 " | 170,650 | 17.125 " | 30 " | ¥1,856,427 | |
MUH0361 | 27度F | CFM 350 | 2.9 | 600 | 14 " | 10,239 | 7.5 " | 16 " | ¥261,638 | |
MUH0371 | 27度F | CFM 350 | 11.0 | 277 | 14 " | 10,239 | 7.5 " | 16 " | ¥210,642 | |
MUH0571 | 45度F | CFM 350 | 18.0 | 277 | 14 " | 17,065 | 7.5 " | 16 " | ¥219,497 | |
MUH073 | 37度F | CFM 650 | 21.6 | 347 | 19 " | 25,598 | 7.625 " | 21.75 " | ¥331,202 | |
MUH076 | 37度F | CFM 650 | 7.3 | 600 | 19 " | 25,598 | 7.625 " | 21.75 " | ¥369,682 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。