QMARK MUH406 電気ユニットヒーター スチール 3000 Cfm
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気ユニットヒーター |
エアーフロー | CFM 3000 |
アンペアAC | 38.7 |
ところで | 136,520 |
コンタクタコイル電圧 | 24 |
深さ | 17.125 " |
高さ | 30 " |
水平エアスロー | 60のフィート |
ハウジング仕上げ | パウダーコーティング |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 50/60 |
kW | 40.0 |
最大取り付け高さ | 15のフィート |
装着タイプ | 壁または天井、垂直または水平 |
相 | 3 |
温度 立上り | 49度 |
垂直フロアカバレッジ | 70のフィート |
垂直取り付けH | 28のフィート |
電圧 | 600 |
幅(Width) | 26.62 " |
船の重量(kg) | 51.71 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 85.09 |
HSコード | 8516290090 |
モデル | 温度 立上り | エアーフロー | アンペアAC | 電圧 | 幅(Width) | ところで | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUH506 | 61度F | CFM 3000 | 48.3 | 600 | 26.62 " | 170,650 | 17.125 " | 30 " | ¥1,570,568 | |
MUH508 | 61度F | CFM 3000 | 139.0 | 208 | 26.62 " | 170,650 | 17.125 " | 30 " | ¥1,701,521 | |
MUH0361 | 27度F | CFM 350 | 2.9 | 600 | 14 " | 10,239 | 7.5 " | 16 " | ¥247,139 | |
MUH0371 | 27度F | CFM 350 | 11.0 | 277 | 14 " | 10,239 | 7.5 " | 16 " | ¥180,433 | |
MUH0561 | 45度F | CFM 350 | 4.8 | 600 | 14 " | 17,065 | 7.5 " | 16 " | ¥291,099 | |
MUH0571 | 45度F | CFM 350 | 18.0 | 277 | 14 " | 17,065 | 7.5 " | 16 " | ¥188,799 | |
MUH073 | 37度F | CFM 650 | 21.6 | 347 | 19 " | 25,598 | 7.625 " | 21.75 " | ¥298,802 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。