KNIPEX絶縁オープンエンドレンチSAE
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 98 00 5/16 " | 4.25 " | 5 / 16 " | ¥8,827 | |
A | 98 00 7/16 " | 4.75 " | 7 / 16 " | ¥8,670 | |
B | 98 00 1/2 " | 5.5 " | 1 / 2 " | ¥9,044 | |
A | 98 00 9/16 " | 6" | 9 / 16 " | ¥9,430 | |
A | 98 00 5/8 " | 6.5 " | 5 / 8 " | ¥11,037 | |
A | 98 00 3/4 " | 7.5 " | 3 / 4 " | ¥11,462 | |
A | 98 00 1 " | 10.437 " | 1" | ¥14,271 |
絶縁オープンエンドレンチSAE
高品質のクニペックス絶縁レンチは、電気設備の用途に最適です。 これらの難燃性および耐衝撃性オープンエンド レンチは、最大 1000 VAC までの暴露に耐える定格があり、10000 VAC で絶縁試験が行われています。 最大の強度と拡張された耐久性を実現する鍛造オイル硬化クロムバナジウム鋼構造と、すべての標準ファスナーに簡単にフィットする 15 度の角度のジョーが特徴です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ビニールエッジトリム
- プラグインウォールスイッチタイマー
- LEDはトリムを点灯できます
- シュリンクラップフィルム
- コルクシートストック
- ラボウェア
- スリング
- ウインチ
- ターニングツール
- ストレーナー
- SHARKBITE メスレデューシングアダプタ
- PHILIPS ADVANCE サインバラスト
- THOMSON リニアアクチュエータ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ
- COOPER B-LINE ボックススタビライザー
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 刻み付きナット
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、3-48 Unc Lh
- APOLLO VALVES 86C-200シリーズ3ピースフルポートソケット溶接ボールバルブ
- SPEARS VALVES 二重封じ込めカップリング、PVC スケジュール 80 x PVC スケジュール 80
- VALLEY CRAFT セキュリティカート