入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁オープンエンドレンチ |
終了 | クロム |
頭の角度 | 15度 |
ヘッドサイズ | 3 / 4 " |
材料 | クロムバナジウム |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 1.7 |
船の長さ(cm) | 18.69 |
船幅(cm) | 4.5 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | DE |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
98 00 5/16 " | 4.25 " | 5 / 16 " | ¥8,827 | |
98 00 5/8 " | 6.5 " | 5 / 8 " | ¥11,037 | |
98 00 7/16 " | 4.75 " | 7 / 16 " | ¥8,670 | |
98 00 9/16 " | 6" | 9 / 16 " | ¥9,430 | |
98 00 1 " | 10.437 " | 1" | ¥14,271 | |
98 00 1/2 " | 5.5 " | 1 / 2 " | ¥9,044 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。