PLAST-O-MATIC RVT シリーズ Polypro リリーフバルブ
形式 | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RVT100V-PP | 1" | 1" | 9 13 / 16 " | 3" | ¥137,576 | |
A | RVT150V-PP | 1.5 " | 1.5 " | 13.25 " | 4.5 " | ¥187,932 | |
A | RVT050V-PP | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7.25 " | 2.5 " | ¥100,217 | |
A | RVT200V-PP | 2" | 2" | 15 " | 5.5 " | ¥229,695 | |
A | RVT075V-PP | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 8.88 " | 3" | ¥125,693 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リミットスイッチ本体と接点
- 騒音制御アクセサリー
- 壁と机の湿度計
- 油圧バイブレーター
- 吸収剤メンテナンスブランケット
- ポンプモーター
- レンチ
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 自動車のクリーニング/外観
- 中央機器
- BUSSMANN 自動車用ヒューズ:シリーズMAX
- SQUARE D FIシリーズモールドケースサーキットブレーカ
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 密閉型配線済みリレー、30 A
- USA SEALING ネオプレン フランジ ガスケット、外径 6 インチ
- COOPER B-LINE Flextrayシリーズボルトカッター
- WATTS 774DCDA シリーズ ダブルチェック検出器アセンブリ
- WATTS 角度計バルブ
- ANVIL BWSCH160男性サブユニオン
- KERN AND SOHN KXP-V20 シリーズ プラットフォーム
- WEG CSWシリーズ 押しボタン