COOPER B-LINE フレックストレイ シリーズ ボルト カッター
Flextrayシリーズボルトカッター
Cooper B-Line Flextray シリーズ ボルト カッターは、Flextray 配線システムでワイヤを切断、トリム、またはトレイから削除するために使用されます。 角度のある刃のオフセット ボルト カッターは、ワイヤーを斜めに切断することができ、長いハンドルを備えているため、てこの作用と切断力が向上します。 ベンド、ティー、レデューサーを作成するためのベントネックがあり、オフセット カッター ブレードを備えているため、常にきれいで鋭い切断が可能です。 B-Line 製品ラインでは、鋭利なエッジのないあらゆる構成にフレックストレイを安全に切断または曲げることができるように設計された特許取得済みの CLEANSHEAR ベンダーも提供しています。 炭素鋼製で強度と耐久性に優れ、過酷な切断用途にも耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアコンプレッサーモーター
- バックアップリング
- コンプレッサーオイル
- ガウジング電極
- 振動センサー
- ポンプモーター
- 履物および履物アクセサリー
- 潤滑剤
- 化学ポンプ
- 実験室のドラフトおよび付属品
- CASH VALVE 真ちゅう製圧力調整器、Aシリーズ
- IDEAL パンチダウンツールブレード
- BRANSON メッシュバスケット
- DEVILBISS スプレーガン液ノズル
- PASS AND SEYMOUR ハードユースのデュアル制御プラグ、負荷制御可能なレセプタクル
- SPEARS VALVES PVCクランプオンサドル、SRネジ付き、シングルアウトレット、グレー、EPDMOリング
- SPEARS VALVES PVC静音チェック弁 ソケット×ソケット
- CHICAGO HARDWARE ターンバックル
- UNGER ウィンドウ ストリップ T バー
- NIBCO ノックアウトテストプラグ付きクローゼットフランジ