キャッシュバルブ真鍮製圧力調整器 Aシリーズ
形式 | モデル | 高さ | 入口サイズ | 長さ | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8276-0019 | 5.625 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 2から35へのpsi | ¥65,341 | |
A | 8275-0045 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 20から70へのpsi | ¥65,165 | |
A | 8276-0003 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 0から5へのpsi | ¥65,798 | |
A | 8275-0175 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 100から250へのpsi | ¥65,165 | |
A | 8275-0138 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 75から200へのpsi | ¥65,165 | |
A | 8275-0019 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 2から35へのpsi | ¥65,165 | |
A | 8276-0138 | 5.625 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 75から200へのpsi | ¥65,341 | |
A | 8275-0093 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 60から125へのpsi | ¥65,165 | |
A | 8276-0045 | 5.625 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 20から70へのpsi | ¥65,341 | |
A | 8275-0003MC | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 0から5へのpsi | ¥65,165 | |
A | 8359-0175 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 100から250へのpsi | ¥76,608 | |
A | 8359-0100 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 75から125へのpsi | ¥76,608 | |
A | 8359-0003 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 0から5へのpsi | ¥76,608 | |
A | 8359-0060 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 40から80へのpsi | ¥76,608 | |
A | 08359-0014 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 2から25へのpsi | ¥76,608 | |
A | 8359-0138 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 75から200へのpsi | ¥76,608 | |
A | 08359-0040 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 20から60へのpsi | ¥76,608 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 直線アクションクランプ
- バイオハザード廃棄物缶
- プラスチックアングルストック
- Oリングスプライシングキット
- 刻み付きノブ
- 仕上げツール
- 電気ツール
- コンクリートの混合と準備
- 自動車試験
- 配線路
- WESTWARD 木工バイス
- KNIPEX ワイヤーロープカッター
- NORTON ABRASIVES シングルグリットウォーターストーン
- TENNANT パッドドライバー
- TURNSTILE 4アームキット
- APPROVED VENDOR 六角ストックカーボン
- BUSSMANN シリーズFNA、時間遅延ミゼットヒューズ
- TENNSCO LTTBシリーズハングバー
- EATON E59 シリーズ iProx プログラム可能誘導型近接センサー
- DART CONTROLS ASP10 シリーズ デジタル速度ポテンショメータ