入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力調整器 |
ボディ材質 | 真鍮 |
高さ | 5.625 " |
入口サイズ | 1 / 4 " |
長さ | 2.5 " |
マックス。 圧力 | 400のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
コンセントサイズ | 1 / 4 " |
圧力調整範囲 | 0から5へのpsi |
船の重量(kg) | 0.97 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
A. 圧力調整器は最大圧力容量 400 psi を誇り、産業および商業環境でのより高い圧力要求に対応できます。
A. 動作温度は最大 180 °F です。
A. 定期的なメンテナンスには、レギュレーターに漏れがないか検査し、ダイヤフラムに摩耗や損傷の兆候がないか検査し、正しい圧力調整が行われていることを確認することが必要です。 レギュレーターの最適な性能を確保するために、必要に応じて摩耗したコンポーネントを交換してください。
モデル | 高さ | 入口サイズ | 長さ | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8359-0100 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 75から125へのpsi | ¥77,520 | |
8359-0003 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 0から5へのpsi | ¥77,520 | |
8359-0175 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 100から250へのpsi | ¥77,520 | |
08359-0014 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 2から25へのpsi | ¥77,520 | |
08359-0040 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 20から60へのpsi | ¥77,520 | |
8359-0060 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 40から80へのpsi | ¥77,520 | |
8359-0138 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 75から200へのpsi | ¥77,520 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。