BUSSMANN 自動車用ヒューズ: MAX シリーズ
形式 | モデル | カラーコード | ヒューズアンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MAX-60 | 青 | 60 | ¥1,481 | |
B | MAX-80 | クリア | 80 | ¥1,481 | |
C | MAX-30 | グリーン | 30 | ¥2,199 | |
D | MAX-40 | オレンジ | 40 | ¥1,855 | |
E | MAX-50 | レッド | 50 | ¥1,910 | |
F | MAX-70 | (フィニアン・タン) | 70 | ¥1,481 | |
G | MAX-20 | イエロー | 20 | ¥2,316 |
自動車用ヒューズ:シリーズMAX
Bussmann 自動車用ヒューズは、バッテリー近くのヒューズ パネルまたは補助パネルのワイヤリング ハーネスの回路を保護するために使用され、国産車および一部の輸入モデルでの使用に最適です。 これらの速断ヒューズは、XNUMX つのブレード型コンタクトを備えたプラスチック ハウジングを備えており、互換性のあるヒューズ ブロックまたはホルダーに簡単にフィットします。 不一致のヒューズが取り付けられる可能性を排除するために、アンペア数ごとに色分けされています。 これらの自動車用ヒューズの透明なハウジングにより、ヒューズエレメントが損傷していないか、または溶けているかを確認できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガスコネクタ継手
- 温度アラーム
- パワーコンクリートこてアクセサリー
- フォーク
- アルミ長方形チューブストック
- プラグとレセプタクル
- ドラムとバレルポンプ
- 潤滑剤
- 砥石研ぎ石
- 油圧モーター
- MARKEL PRODUCTS 電気スペースヒーター、危険な場所
- APPROVED VENDOR センターレスラウンド4140
- WESTWARD ハンズフリー/クリップオンライト
- DIXON アダプターニップル
- DURAC 特定重力精密比重計
- DAYTON バーナーヘッドアセンブリ
- REMCO 8インチベンチスクレーパー
- MORSE DRUM ベースプレート
- SALISBURY クラス 00 電気絶縁ゴム手袋、11 インチ、赤
- GROVE GEAR GR シリーズ、WHMQ-H1 スタイル、818 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機