入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整バックプレス。 安全弁 |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | FNPT |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 7.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
圧力範囲 | 5から100へのpsi |
シート素材 | バイトン |
スプリング素材 | 亜鉛メッキ鋼 |
温度。 範囲 | 32度から180度F |
テストレバー | いいえ |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RVT075V-PP | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 8.88 " | 3" | ¥125,693 | |
RVT100V-PP | 1" | 1" | 9 13 / 16 " | 3" | ¥137,576 | |
RVT150V-PP | 1.5 " | 1.5 " | 13.25 " | 4.5 " | ¥187,932 | |
RVT200V-PP | 2" | 2" | 15 " | 5.5 " | ¥229,695 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。