Tナット付きペリカンパレットクッション
形式 | モデル | 色 | 番手 | 重量容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | スキッドメイト | 青 | 8 x 10 mm | 70〜125ポンド | ¥1,062 | |
A | スキッドメイト | 青 | 5/16 "-18 | 70〜125ポンド | ¥762 | |
B | スキッドメイト | グリーン | 5/16 "-18 | 30〜50ポンド | ¥762 | |
B | スキッドメイト | グリーン | 8 x 10 mm | 30〜50ポンド | ¥1,062 | |
C | スキッドメイト | オレンジ | 5/16 "-18 | 125〜225ポンド | ¥858 | |
C | スキッドメイト | オレンジ | 8 x 10 mm | 125〜225ポンド | ¥1,062 | |
D | スキッドメイト | (フィニアン・タン) | 5/16 "-18 | 20〜35ポンド | ¥762 | |
D | スキッドメイト | (フィニアン・タン) | 8 x 10 mm | 25〜30ポンド | ¥1,062 | |
E | スキッドメイト | イエロー | 8 x 10 mm | 45〜80ポンド | ¥1,062 | |
E | スキッドメイト | イエロー | 5/16 "-18 | 45〜80ポンド | ¥762 |
Tナット付きパレットクッション
Pelican の Skid-Mate パレット クッションは、輸送中の損傷を避けるために、重量のある機器や工具を衝撃や振動から保護するように設計されています。 Pelican Skid-Mate 空気減衰パレット クッションはポリエチレン構造を特徴とし、5/16 インチ 18 UNC ボルトを使用してパレット ベースに直接簡単に取り付けることができる T ナットが付属しています。 4 方向からのパレットエントリーが可能で、資材の積み下ろしが容易で、コンクリート表面や床の継ぎ目上で 3000 フィートの引きずりに耐えることができます。 Pelican のパレット クッションは色分けされており、異なる耐荷重 (20 ~ 225 ポンドの範囲) を示しており、華氏 -40 ~ 130 度の範囲の温度で動作できます。 これらのパレット クッションと一緒に Skid-Mate スペーサーを使用して、クッションの高さを 1-1/8 インチ追加することもできます。 この高さの増加により、パレット ベースがほとんどのパレット ジャッキを受け入れることができるようになります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オープンエンドレンチセット
- 屋根アンカー
- 空気と水のアフタークーラー
- ホットメルト接着剤
- ネクタイフック
- 浴槽/蛇口
- 交換部品
- 掘削アクセサリー
- 砥石研ぎ石
- 溶接オーブンおよび付属品
- PARKER グリッパー
- SCHNEIDER ELECTRIC タワーライトアセンブリ
- SPEEDAIRE 多目的エアホース、200 PSI、1インチ
- CARISTRAP プラスチックストラップテンショナー
- SQUARE D モールドケースサーキットブレーカ:LEシリーズ
- VULCAN HART ハイライザー、フロント
- AME INTERNATIONAL ホイールガード
- JOBOX トラック用スチールトランスファータンク
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO/O2 モニター付きのパネル取り付けグレード D エアフィルター
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ XDNS単減速減速機