PELICAN SKID MATE パレット クッション オレンジ メートル T ナット PK96
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
アイテム価格 | Tナット付きパレットクッション |
色 | オレンジ |
直径 | 6" |
高さ | 2.875 " |
材料 | ポリエチレン |
温度。 範囲 | -20〜120度F |
番手 | 8 x 10 mm |
重量容量 | 125〜225ポンド |
船の重量(kg) | 22.95 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。