オムロン タイマーリレー
形式 | モデル | 最小時間設定 | 基底型 | コイルVA定格 | 関数の数 | ピン | ソケット | コイルボルト | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H3CR-H8L-AC100120S | 0.05秒。 | オクタル | 5 | 1 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 120 VAC | 5A | ¥22,650 | |
B | H3YN-2 AC24 | 0.1秒。 | 正方形である | 2 | 3 | 8 | 4KN18 | 24 VAC | 5A | ¥15,353 | |
B | H3YN-2 AC100-120 | 0.1秒。 | 正方形である | 2 | 3 | 8 | 4KN18 | 120 VAC | 5A | ¥16,207 | |
B | H3YN-2 AC200-230 | 0.1秒。 | 正方形である | 2 | 3 | 8 | 4KN18 | 200から240 VACへ | 5A | ¥14,095 | |
B | H3YN-4 AC100-120 | 0.1秒。 | 正方形である | 2 | 3 | 14 | 2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1 | 120 VAC | 3A | ¥13,719 | |
C | H3CR-H8L-AC100120M | 3秒。 | オクタル | 5 | 2 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 120 VAC | 5A | ¥23,897 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バフ研磨ホイール
- 投票率と脱出カバーオール
- 接着剤
- 電気天井ヒーターアクセサリー
- ガスユニットヒーター
- チューブ継手
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- 作業服
- 機械液
- フック
- WESTWARD オイラー
- STEEL KING 耐震直立フレーム
- APPROVED VENDOR ビーカー、ローフォーム
- METRO 工業用固体棚
- DAYTON ダイレクトドライブブロワー、ホイール直径 9 インチ
- MILLER - WELDCRAFT 電源ケーブル赤編組ゴム
- APPROVED VENDOR チューブ0.118インチ
- HOFFMAN Proline シリーズ傾斜フロント エンクロージャ
- REMCO 1.5 ガロンバケツの蓋
- TSUBAKI プレーンボアスプロケット、2インチピッチ