定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

オムロンH3YN-2AC24タイマーリレー10分8ピン5aDpdt 24v | AD8JPL 4KN14

OMRON H3YN-2 AC24 タイマーリレー 10分8 ピン 5a DPDT 24V

在庫あり
アイテム:AD8JPL 型式:H3YN-2 AC24相互参照:4KN14

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥16,324 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item時間遅延リレー
基底型正方形である
コイル定格2VA
コイルVA定格2
コイルボルト24 VAC
コンタクトアンプ定格(抵抗性)5A
お問合せフォームDPDT
コンタクト材料銀合金
電気的接続ソケット
演算オン遅延、インターバル遅延、繰り返しサイクル等しいオン/オフ時間
Hz50/60
最大時間設定10分。
最小時間設定0.1秒。
取り付けプラグインまたはパネル
関数の数3
操作機能1、4、6
ピン8
ソケット4KN18
ソケットコードK
ステータスインジケータなし

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)6.35
船の長さ(cm)3.05
船幅(cm)2.29
HSコード8536490050
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル最小時間設定基底型コイルVA定格関数の数ピンソケットコイルボルトコンタクトアンプ定格(抵抗性)価格
オムロンH3CR-H8L-AC100120Mタイマーリレー12分8ピン5aDpdt 120v | AB8WJD 2A436 H3CR-H8L-AC100120M3秒。オクタル5285X852, 1EGP3, 1EGP5120 VAC5A¥25,410
オムロンH3YN-2AC100-120タイマーリレー10分8ピン5aDpdt 120v | AD8JPM 4KN15 H3YN-2 AC100-1200.1秒。正方形である2384KN18120 VAC5A¥17,233
オムロンH3YN-2AC200-230タイマーリレー10分8ピン5aDpdt 200v | AD8JPN 4KN16 H3YN-2 AC200-2300.1秒。正方形である2384KN18200から240 VACへ5A¥14,987
オムロンH3YN-4AC100-120タイマーリレー10分14ピン3a4pdt 120v | AD8JPP 4KN17 H3YN-4 AC100-1200.1秒。正方形である23142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1120 VAC3A¥14,588
オムロンH3CR-H8L-AC100120Sタイマーリレー12秒8ピン5aDpdt 120v | AE7ZLN 6C759 H3CR-H8L-AC100120S0.05秒。オクタル5185X852, 1EGP3, 1EGP5120 VAC5A¥24,084

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OMRON H3YN-2 AC24 タイマーリレー 10分8 ピン 5a DPDT 24V
¥16,324 /単価