入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延リレー |
調整方法 | 調整不可 |
基底型 | オクタル |
コイル定格 | 5VA |
コイルVA定格 | 5 |
コイルボルト | 120 VAC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 5A |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | 銀合金 |
電気的接続 | ソケット |
演算 | 電源オフ遅延 |
Hz | 50/60 |
最大時間設定 | 12秒。 |
最小時間設定 | 0.05秒。 |
取り付け | プラグインまたはパネル |
関数の数 | 1 |
操作機能 | 10 |
ピン | 8 |
ソケット | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536410020 |
原産国 | JP |
モデル | 最小時間設定 | 基底型 | コイルVA定格 | 関数の数 | ピン | ソケット | コイルボルト | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3CR-H8L-AC100120M | 3秒。 | オクタル | 5 | 2 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 120 VAC | 5A | ¥23,897 | |
H3YN-2 AC24 | 0.1秒。 | 正方形である | 2 | 3 | 8 | 4KN18 | 24 VAC | 5A | ¥15,353 | |
H3YN-2 AC100-120 | 0.1秒。 | 正方形である | 2 | 3 | 8 | 4KN18 | 120 VAC | 5A | ¥16,207 | |
H3YN-2 AC200-230 | 0.1秒。 | 正方形である | 2 | 3 | 8 | 4KN18 | 200から240 VACへ | 5A | ¥14,095 | |
H3YN-4 AC100-120 | 0.1秒。 | 正方形である | 2 | 3 | 14 | 2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1 | 120 VAC | 3A | ¥13,719 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。