MAYHEW TOOLS Hand Held Hollow Punch
形式 | モデル | 長さ | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 50578 | 1 11 / 16 " | 50 mm | ¥8,436 | |
A | 50523 | 1 11 / 16 " | 1-3 / 4」 | ¥9,588 | |
B | 50574 | 1 11 / 16 " | 42 mm | ¥8,000 | |
A | 50524 | 1 11 / 16 " | 1-7 / 8」 | ¥9,656 | |
A | 50576 | 1 11 / 16 " | 46 mm | ¥8,017 | |
A | 50577 | 1 11 / 16 " | 48 mm | ¥7,788 | |
B | 50573 | 1.5 " | 40 mm | ¥7,061 | |
A | 50519 | 1.5 " | 1-7 / 16」 | ¥7,939 | |
B | 50569 | 1.5 " | 32 mm | ¥5,882 | |
B | 50571 | 1.5 " | 36 mm | ¥6,689 | |
A | 50518 | 1.5 " | 1-3 / 8」 | ¥7,220 | |
A | 50516 | 1.5 " | 1-1 / 4」 | ¥6,874 | |
B | 50512 | 1.25 " | 1" | ¥5,879 | |
B | 50568 | 1.25 " | 30 mm | ¥5,382 | |
B | 50511 | 1.25 " | 7 / 8 " | ¥6,032 | |
B | 50514 | 1.25 " | 1-1 / 8」 | ¥5,654 | |
C | 50564 | 1.25 " | 22 mm | ¥4,868 | |
C | 50566 | 1.25 " | 26 mm | ¥5,654 | |
C | 50565 | 1.25 " | 24 mm | ¥5,497 | |
D | 50559 | 1.125 " | 12 mm | ¥4,286 | |
D | 50555 | 1.125 " | 7 mm | ¥4,069 | |
D | 50560 | 1.125 " | 14 mm | ¥3,984 | |
C | 50508 | 1.125 " | 9 / 16 " | ¥4,216 | |
C | 50561 | 1.125 " | 16 mm | ¥3,929 | |
C | 50562 | 1.125 " | 18 mm | ¥4,332 | |
C | 50506 | 1.125 " | 7 / 16 " | ¥4,069 | |
D | 50503 | 1.125 " | 1 / 4 " | ¥3,606 | |
C | 50509 | 1.125 " | 5 / 8 " | ¥4,177 | |
D | 50553 | 1.125 " | 5 mm | ¥4,007 | |
D | 50551 | 1.125 " | 3 mm | ¥3,903 | |
D | 50501 | 1.125 " | 1 / 8 " | ¥3,973 | |
C | 50563 | 1.125 " | 20 mm | ¥4,443 | |
D | 50558 | 1.125 " | 10 mm | ¥4,033 | |
D | 50550 | 1.125 " | 2 mm | ¥3,903 | |
D | 50526 | 1.125 " | 5 / 32 " | ¥3,848 | |
D | 50504 | 1.125 " | 5 / 16 " | ¥3,920 | |
D | 50502 | 1.125 " | 3 / 16 " | ¥3,663 | |
D | 50556 | 1.125 " | 8 mm | ¥4,067 | |
A | 50546 | 1.875 " | 2-3 / 8」 | ¥19,992 | |
A | 50543 | 1.875 " | 2-1 / 4」 | ¥19,326 | |
A | 50541 | 1.875 " | 2-1 / 8」 | ¥17,546 |
ハンドヘルドホローパンチ
Mayhew が製造する手持ち式中空パンチは、ガスケット、ワッシャー、またはシール リングの内径および外径を切断するのに最適です。 これらのパンチを滑らかな打撃マンドレルと組み合わせて使用購入に進む、発泡体、ボール紙、皮革、ゴム繊維、プラスチック、鉛、または軽量の板金など、さまざまな素材を正確に切断できます。 これらの Mayhew 中空パンチは黒色酸化合金鋼で作られており、一撃で同心円を打ち抜くためのデュアル カッティング ヘッドを備えています。 Raptor Supplies さまざまな先端サイズと長さのこれらの中空パンチを幅広く提供しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボールペインハンマー
- エアレギュレーター
- プラスチック製の四角いロッド
- ヒンジ付き安全インターロックスイッチ
- 冷却ベストインサート
- ガス溶接装置
- 機械液
- トランスフォーマー
- コンピュータ用品とメディア
- 砥石研ぎ石
- SELLSTROM ファイヤーブランケットとキャビネット
- BURNDY Hylugシリーズ銅端子
- EATON コンビネーションノンリバーススターター
- Cementex USA ハイレバレッジプライヤー
- WEILER ツイストホイール
- LINN GEAR 硬化マイタギヤ
- ALL MATERIAL HANDLING ESLH シリーズ アイ セルフ ロッキング フック (隠しトリガー付き)
- HUMBOLDT アクリルシリンダー
- HUMBOLDT 砂相当テストセット
- GROVE GEAR GRL シリーズ BR スタイル 826 サイズ アイアンマン ウォーム減速機