入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中空パンチ |
構造 | 黒酸化物合金鋼 |
設計 | ラウンド |
長さ | 1.25 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 1-1 / 8」 |
UPC | 045256505145 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | FR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。