マクロマティック タイマー リレー 1023 時間8ピン
形式 | モデル | 最大時間設定 | 基底型 | コイルボルト | 取り付け | 関数の数 | ソケット | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TE-8812U | 10日 | 適用されない | 12〜240 VAC / DC | DINレール | 10 | 適用されない | 15A | DPDT | ¥12,688 | |
B | TD-88161 | 1023時間 | オクタル | 240 VAC | プラグイン | 15 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10A | SPDT | ¥14,103 | |
B | TD-88168 | 1023時間 | オクタル | 24 VAC / DC | プラグイン | 15 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10A | SPDT | ¥14,103 | |
B | TD-88162 | 1023時間 | オクタル | 120 VAC / DC | プラグイン | 15 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10A | SPDT | ¥14,103 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブル電気空気圧縮機
- 腐食性キャビネット
- HIDバラストハウジング
- トレーラージャッキアクセサリー
- AC速度制御
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- 遠心ポンプ
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- ディスペンシングガン
- アクセスバリアと群集管理
- DAYTON XNUMXボルトフランジベアリング
- KWIKSET 軽量レバーロックセット
- LAKELAND フード付き使い捨てカバーオール
- BRADY パイプマーカー、ラボ用圧縮空気
- JOHN GUEST チューブサポート
- PARKER シールキット、ソレノイドパイロット
- MEGAPRO ソケットアダプター、1/4インチ
- SMC VALVES Ise75シリーズ 圧力スイッチ
- VESTIL EASY-A シリーズ イージーアクセススチールストックトラック
- BALDOR / DODGE グリッドライン T10 タイプ カバー アセンブリ