入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延リレー |
調整方法 | ポテンショメーター |
基底型 | 適用されない |
コイル定格 | 3VA |
コイルボルト | 12〜240 VAC / DC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 15A |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | 銀合金 |
電気的接続 | ディンマウント |
演算 | オンディレイ、インターバルオン、フラッシャー(オフファースト)、フラッシャー(オンファースト)、オフディレイ、シングルショット、オフディレイ立ち下がりエッジ、オンディレイ/オフディレイ、ラッチングリレー、パルスジェネレーター(パルス= 0.5秒) |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
Hz | 50/60 |
最大時間設定 | 10日 |
最小時間設定 | 0.1秒。 |
取り付け | DINレール |
関数の数 | 10 |
操作機能 | 1、2、4、5、6、8、9 |
ピン | 8 |
ソケット | 適用されない |
ステータスインジケータ | LED製品 |
UPC | 85951881395198 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 9107000000 |
A.
A. この中継ユニットはコンパクトな筐体 (17.5 mm) で、35 mm DIN レールにスナップで取り付けられます。 これにより、運用スペースが節約され、設置/運用時間が短縮され、運用コストが節約されます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。