入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延リレー |
調整方法 | ディップスイッチ |
基底型 | オクタル |
コイル定格 | 2VA |
コイルVA定格 | 2 |
コイルボルト | 120 VAC / DC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10A |
お問合せフォーム | SPDT |
コンタクト材料 | シルバーニッケル |
電気的接続 | ソケット |
演算 | オンディレイ、インターバルオン、フラッシャー(オフファースト)、フラッシャー(オンファースト)、オフディレイ、シングルショット、ウォッチドッグ、シングルショット(トレーリングエッジ)、トリガーオンディレイ、リピートサイクル(オフファースト)、リピートサイクル(オンファースト) 、Delayed Interval、Triggered Delayed Interval、On Delay / Of |
Hz | 50/60 |
最大時間設定 | 1023時間 |
最小時間設定 | 0.1秒。 |
取り付け | プラグイン |
関数の数 | 15 |
操作機能 | 1、2、3、4、5、6、7、9、+ 8その他 |
ピン | 8 |
ソケット | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 |
ソケットコード | A |
ステータスインジケータ | LED製品 |
UPC | 801262039971 |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | US |
A.
A. このリレー ユニットが正しく動作しない場合、ユーザーは製品の正しい配線図に従ってすべての接続を確認する必要があります。
A. このタイマー リレーは、10 つの 1 ポジション DIP スイッチを使用してプログラムできます。 左側に取り付けられたディップスイッチの A ~ D スイッチは、機能の選択に最適です。 同じ DIP スイッチの E ~ G スイッチは、シングル モード機能のタイム ベース (t) とデュアル モード機能の最初のタイム ベース (t2) を選択するのに適しています。 H ~ K スイッチは、デュアルモード機能の 10 番目のタイムベース (tXNUMX) を選択するために使用されます。 右側に取り付けられた DIP スイッチは、最初の DIP スイッチの E ~ K スイッチで選択されたタイムベースと連動して時間遅延を設定するのに適しています。 プログラミングは、XNUMX ポジション DIP スイッチの増分スイッチを移動し、対応する値を加算することによって実行できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。