LOVEJOY CJ シリーズ ハブ、パウダーメタル、B スタイル、メートルボア
Lovejoy CJ シリーズ、B スタイルジョーカップリングハブは、湾曲したジョープロファイルを形成するための完全な機械加工プロセスを経て、大きな接触面積を提供し、トルク容量を増加させ、エッジ圧力を軽減します。 コンベヤ内の角度および半径方向のシャフトの位置ずれに対応できます。 ...エスカレーターと自動車、林業、農業、鉱業、ロボット工学、航空産業。続きを见る
形式 | モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ハブスタイル | 外径 | カップリング全体の長さ | 材料 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514461151 | CJ14 | 12 mm | 4のミリメートル×1.8ミリメートル | B | 29.97 mm | 22.35 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥4,324 | |
B | 68514461152 | CJ14 | 14 mm | - | B | 29.97 mm | 22.35 mm | 粉末冶金 | CJ | - | 見積依頼
|
A | 68514461157 | CJ19/24 | 24 mm | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | B | 39.88 mm | 38.86 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥4,839 | 見積依頼
|
B | 68514465080 | CJ19/24 | 20 mm | - | B | 39.88 mm | 38.86 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥4,812 | |
A | 68514461154 | CJ19/24 | NA | キー溝なし | B | 39.88 mm | 38.86 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥2,912 | 見積依頼
|
A | 68514461156 | CJ19/24 | 19 mm | 6のミリメートル×2.8ミリメートル | B | 39.88 mm | 38.86 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥5,140 | 見積依頼
|
A | 68514461104 | CJ24/32 | 24 mm | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | B | 55.88 mm | 45.72 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥7,085 | |
A | 68514461105 | CJ24/32 | 25 mm | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | B | 55.88 mm | 45.72 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥7,085 | 見積依頼
|
A | 68514460880 | CJ24/32 | NA | キー溝なし | B | 55.88 mm | 45.72 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥4,818 | 見積依頼
|
A | 68514461106 | CJ24/32 | 28 mm | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | B | 55.88 mm | 45.72 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥7,708 | 見積依頼
|
B | 68514461112 | CJ28/38 | 30 mm | - | B | 65.02 mm | 52.58 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥9,501 | |
A | 68514461165 | CJ28/38 | 25 mm | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | B | 65.02 mm | 52.58 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥9,572 | 見積依頼
|
A | 68514460881 | CJ28/38 | NA | キー溝なし | B | 65.02 mm | 52.58 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥7,223 | 見積依頼
|
A | 68514461111 | CJ28/38 | 28 mm | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | B | 65.02 mm | 52.58 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥10,280 | 見積依頼
|
A | 68514461113 | CJ28/38 | 38 mm | 10のミリメートル×3.3ミリメートル | B | 65.02 mm | 52.58 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥10,280 | 見積依頼
|
A | 68514465320 | CJ28/38 | 32 mm | 10のミリメートル×3.3ミリメートル | B | 65.02 mm | 52.58 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥10,280 | 見積依頼
|
B | 68514460882 | CJ38/45 | NA | - | B | 80 mm | 65.79 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥10,419 | |
A | 68514460906 | CJ38/45 | 42 mm | 12のミリメートル×3.3ミリメートル | B | 80 mm | 65.79 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥12,933 | 見積依頼
|
B | 68514466765 | CJ38/45 | 45 mm | - | B | 80 mm | 65.79 mm | 粉末冶金 | CJ | - | 見積依頼
|
動作メカニズム
- ハブを取り付ける前に、キーがシャフトのキー溝に正しく収まり、左右の動きが最小限になるようにキーをシャフトのキー溝にセットします。
- Lovejoy CJ カップリング ハブは、クリアランスとスリップ フィットを考慮して設計されているため、シャフト上でスライドするのはほとんど困難ではありません。
- 校正されたトルク レンチを使用して、一方のハブの止めネジを必要なトルク値まで締め、次に XNUMX 番目の止めネジを軽く締めると、装置を移動購入に進むきに軸方向の調整が可能になります。
- スパイダーを XNUMX つのハブに挿入します。 両方のシャフトをスパイダーの中心まで延長する必要がある場合、ハブがシャフトの端と整列しない可能性があります。
- ハブ面間のギャップを実現するための正確な位置に機器を移動します。 Lovejoy CJ カップリング ハブは、シャフト分離時の位置ずれを補正するために、シャフト上でわずかに突き出したり、後方に移動したりすることができます。
- ダイヤルインジケータまたは直定規法を使用してアライメントをチェックし、90 度離れた XNUMX か所で測定し、アライメントが許容誤差を超えていないことを確認します。
- 材料や工具をシャフトとカプラーから取り外します。 OSHA 要件に従って適切なカップリング ガードを取り付け、電源からタグアウト キットまたはロックアウト キットを取り外します。 これで、機器をテストする準備が整いました。
特徴
- Lovejoy の CJ シリーズ、B スタイル ジョー カップリング ハブは、中型、軽量、大型の電気モーターおよび内燃機関に信頼性の高いサービスを提供します。
- これらは、最大 1.2 度の角度変位と最大 0.07 インチの軸方向変位でシャフトを結合およびリンクするシャフトにスパイダーとともに使用されます。
- ハブは、すきまばめ公差を考慮し、素早い取り付けを可能にする、穴なしタイプとメートル穴加工タイプの両方で提供されます。
- これらの組み立てが簡単なユニットは、粉末金属鋳鉄構造を採用しており、露出した表面に高い圧縮強度と耐食性を提供します。
- を持つモデル ラブジョイ CJ24mmボア このサイズは、最大 14000 rpm の速度でシャフトを回転させるのに役立ちます。
- CJ シリーズのジョーカップリングハブは潤滑を必要とせず、金属間の接触を無効にするように設計されています。
- フェールセーフ設計と圧縮構成のジョーにより、エラストマーが破損した後でも動作を継続できます。
- これらのカップリングは、汚れ、油、グリース、湿気、砂に対して耐性があります。
対応アクセサリー
- ラブジョイ CJ シリーズ スパイダー: これらのスパイダーは、最大 19000 rpm の速度を実現します。 これらのオープンセンターユニットは、0.9 ~ 1.3 度の角度ずれ、0.008 ~ 0.027 インチの平行ずれ、および 0.039 ~ 0.252 インチの軸方向のずれに対応できます。 ポリウレタン構造を採用し、優れた耐油性と耐摩耗性を備え、効率的な性能を発揮します。
規格と承認
- ISO 9001:2008
よくある質問
ラブジョイグモの色の意味は何ですか?
Lovejoy CJ カップリングはどのように測定しますか?
Lovejoy カップリングの BSE (シャフト間隔) 寸法は、Lovejoy CJ カップリングのハブ面ではなく、第 XNUMX シャフトの一端から第 XNUMX シャフトの他端まで測定する必要があります。
リジッドカップリングとフレキシブルカップリングの違いは何ですか?
リジッドカップリングは、しっかりと接続された XNUMX つのシャフト間に強固な接続を提供し、カップリングがシステム全体にスムーズにトルクを伝達することを容易にします。 フレキシブルカップリングは接続が柔軟であるため、伝達中にトルクが失われる可能性があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ファン速度制御
- 高圧洗浄機ノズル
- バンドソーアクセサリー
- ワイヤレスリモコン
- 管状のキー南京錠
- ワッシャー
- サンディングディスクとベルト
- サイン
- 自動車試験
- フードサービスコンセッション機器
- WESTWARD 直管レンチ
- CRYDOM ソリッドステートリレー
- MILLER ELECTRIC ドラッグシールド
- VICKERS 油圧リリーフバルブ、双方向
- PANAVISE 交換用ロッドパナプレス鋼
- TWECO ノズル
- CONRADER SRHシリーズ安全弁
- DURHAM MANUFACTURING ホッパートラック
- BALDOR MOTOR インバーター/ベクトル モーターおよび制御、三相、C-Face、TEBC および TENV
- ALVORD POLK Type I リペアマンズ ブレース シャンク テーパー リーマ