入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | CJシリーズハブ |
角変位 | 0.03 " |
チューブ径 | 12 mm |
ボアタイプ | コールテン |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | CJ14 |
カップリングタイプ | CJ |
寸法G | 12.95 mm |
ディメンションHD | 29.97 mm |
スパイダーとハブ面の間の距離(寸法CL) | 1.52 mm |
ハブスタイル | B |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 4のミリメートル×1.8ミリメートル |
キー溝のサイズ | 4のミリメートル×1.8ミリメートル |
キー溝の幅 | 4のミリメートル×1.8ミリメートル |
ボアを通る長さ | 10.92 mm |
材料 | 粉末冶金 |
最大角変位(ΔKa)、n = 1500 [1 / min] | 1.2度 |
最大軸方向変位(ΔKa) | 0.04 " |
マックス。 退屈させる | 16 mm |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | -50度248度までNS |
最大半径方向変位(ΔKr) | 0.007 " |
マックス トルク | 15 Nmで |
公称トルク(92ショアAスパイダー付き) | 7 Nmで |
通常の温度範囲(80ショアA、92ショアA、および95/98ショアAスパイダーを使用) | -40度212度までNS |
外径 | 29.97 mm |
カップリング全体の長さ | 22.35 mm |
製品データシート | ラブジョイ-68514460880.pdf |
ねじ径 | #8-32 |
インチあたりのねじ山 | #8-32 |
止めねじサイズ | 8-32 |
セットスクリュースタイルカップリング位置サイズ(寸法SL) | 5.08 mm |
速度 | 1900回転 |
スパイダー内径 | 10 mm |
スパイダー外径 | 30 mm |
蜘蛛の厚さ(寸法W) | 10 mm |
形式 | 退屈する |
測定システム | メトリック |
船の重量(kg) | 0.05 |
原産国 | US |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ハブスタイル | 外径 | カップリング全体の長さ | 材料 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461104 | CJ24/32 | 24 mm | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | B | 55.88 mm | 45.72 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥7,085 | |
68514461154 | CJ19/24 | NA | キー溝なし | B | 39.88 mm | 38.86 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥2,912 | 見積依頼
|
68514461156 | CJ19/24 | 19 mm | 6のミリメートル×2.8ミリメートル | B | 39.88 mm | 38.86 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥5,140 | 見積依頼
|
68514460881 | CJ28/38 | NA | キー溝なし | B | 65.02 mm | 52.58 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥7,223 | 見積依頼
|
68514461165 | CJ28/38 | 25 mm | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | B | 65.02 mm | 52.58 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥9,572 | 見積依頼
|
68514461113 | CJ28/38 | 38 mm | 10のミリメートル×3.3ミリメートル | B | 65.02 mm | 52.58 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥10,280 | 見積依頼
|
68514460880 | CJ24/32 | NA | キー溝なし | B | 55.88 mm | 45.72 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥4,818 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。