LOVEJOY 68514461111 ジョーカップリングハブ、カップリングサイズ CJ28/38、ボアサイズ 28 mm、キー溝付き、アルミニウム
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | CJシリーズハブ |
角変位 | 0.05 " |
チューブ径 | 28 mm |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | CJ28/38 |
カップリングタイプ | CJ |
寸法G | 20.07 mm |
ディメンションHD | 65.02 mm |
スパイダーとハブ面の間の距離(寸法CL) | 2.54 mm |
ハブスタイル | B |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 8のミリメートル×3.3ミリメートル |
キー溝のサイズ | 8のミリメートル×3.3ミリメートル |
キー溝の幅 | 8のミリメートル×3.3ミリメートル |
ボアを通る長さ | 35.05 mm |
材料 | 粉末冶金 |
最大角変位(ΔKa)、n = 1500 [1 / min] | 0.9度 |
最大軸方向変位(ΔKa) | 0.06 " |
マックス。 退屈させる | 38 mm |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | -50度248度までNS |
最大半径方向変位(ΔKr) | 0.01 " |
マックス トルク | 190 Nmで |
最小退屈させる | 22 mm |
公称トルク(92ショアAスパイダー付き) | 95 Nmで |
通常の温度範囲(80ショアA、92ショアA、および95/98ショアAスパイダーを使用) | -40度212度までNS |
外径 | 65.02 mm |
カップリング全体の長さ | 52.58 mm |
製品データシート | ラブジョイ-68514460880.pdf |
ねじ径 | 5 / 16」-18 |
インチあたりのねじ山 | 5 / 16」-18 |
止めねじサイズ | 5 / 16-18 |
セットスクリュースタイルカップリング位置サイズ(寸法SL) | 14.99 mm |
速度 | 8500回転 |
スパイダー内径 | 29 mm |
スパイダー外径 | 65 mm |
蜘蛛の厚さ(寸法W) | 15 mm |
形式 | 退屈する |
測定システム | メトリック |
UPC | 685144611116 |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ハブスタイル | 外径 | カップリング全体の長さ | 材料 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461151 | CJ14 | 12 mm | 4のミリメートル×1.8ミリメートル | B | 29.97 mm | 22.35 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥4,324 | |
68514461104 | CJ24/32 | 24 mm | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | B | 55.88 mm | 45.72 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥7,085 | |
68514461154 | CJ19/24 | NA | キー溝なし | B | 39.88 mm | 38.86 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥2,912 | 見積依頼
|
68514461156 | CJ19/24 | 19 mm | 6のミリメートル×2.8ミリメートル | B | 39.88 mm | 38.86 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥5,140 | 見積依頼
|
68514460881 | CJ28/38 | NA | キー溝なし | B | 65.02 mm | 52.58 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥7,223 | 見積依頼
|
68514461165 | CJ28/38 | 25 mm | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | B | 65.02 mm | 52.58 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥9,572 | 見積依頼
|
68514461113 | CJ28/38 | 38 mm | 10のミリメートル×3.3ミリメートル | B | 65.02 mm | 52.58 mm | 粉末冶金 | CJ | ¥10,280 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。