LOVEJOY ADB シリーズ、アルミニウム ダブル ビーム クランプ スタイル カップリング インチ ボア
形式 | モデル | ハブ素材 | ボアA | ボアB | ボアを通る長さ | 最大角度のずれ | マックス。 退屈させる | マックス。 スピード | 最小退屈させる | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514476858 | アルミニウム | 3 / 4 "x 3 / 4" | 3 / 4 "x 3 / 4" | - | - | - | - | - | ¥49,707 | 見積依頼
|
B | 68514476830 | アルミニウム | - | - | 0.209 " | 5° | 0.250 " | 10000回転 | 0.118 " | ¥21,449 | |
C | 68514476847 | アルミニウム | 3 / 8 "x 5 / 8" | 3 / 8 "x 5 / 8" | - | - | - | - | - | ¥47,146 | 見積依頼
|
B | 68514476855 | アルミニウム | 1 / 2 "x 3 / 4" | 1 / 2 "x 3 / 4" | 0.709 " | 7° | 0.748 " | 10000回転 | 0.394 " | ¥49,707 | |
B | 68514476850 | アルミニウム | - | - | 0.630 " | 7° | 0.63 " | 10000回転 | 0.394 " | ¥47,282 | |
B | 68514476844 | アルミニウム | - | - | 0.433 " | 7° | 0.500 " | 10000回転 | 0.295 " | ¥38,329 | |
B | 68514476843 | アルミニウム | 3 / 8 "x 1 / 2" | 3 / 8 "x 1 / 2" | 0.433 " | 7° | 0.500 " | 10000回転 | 0.295 " | ¥38,329 | |
B | 68514476841 | アルミニウム | - | - | 0.256 " | 7° | 0.394 " | 10000回転 | 0.236 " | ¥36,493 | |
B | 68514476832 | アルミニウム | - | - | 0.209 " | 5° | 0.250 " | 10000回転 | 0.118 " | ¥21,449 | |
B | 68514476856 | アルミニウム | - | - | 0.709 " | 7° | 0.748 " | 10000回転 | 0.394 " | ¥49,707 | |
B | 68514476854 | アルミニウム | 1 / 2 "x 5 / 8" | 1 / 2 "x 5 / 8" | 0.709 " | 7° | 0.748 " | 10000回転 | 0.394 " | ¥49,707 | |
D | 68514476849 | アルミニウム | 1 / 2 "x 5 / 8" | 1 / 2 "x 5 / 8" | - | 7° | - | 10,000回転 | - | ¥52,087 | |
C | 68514476842 | アルミニウム | 3 / 8 "x 3 / 8" | 3 / 8 "x 3 / 8" | - | - | - | - | - | ¥38,329 | 見積依頼
|
C | 68514476839 | アルミニウム | - | - | - | - | - | - | - | ¥36,493 | 見積依頼
|
B | 68514476848 | アルミニウム | - | - | 0.630 " | 7° | 0.63 " | 10000回転 | 0.394 " | ¥52,020 | |
B | 68514476833 | アルミニウム | - | - | 0.209 " | 7° | 0.250 " | 10000回転 | 0.118 " | ¥27,449 | |
B | 68514476846 | アルミニウム | 3 / 8 "x 1 / 2" | 3 / 8 "x 1 / 2" | 0.630 " | 7° | 0.63 " | 10000回転 | 0.394 " | ¥47,146 | |
B | 68514476837 | アルミニウム | - | - | 0.256 " | 7° | 0.315 " | 10000回転 | 0.197 " | ¥27,449 | |
B | 68514476840 | アルミニウム | - | - | 0.256 " | 7° | 0.394 " | 10000回転 | 0.236 " | ¥36,493 | |
B | 68514476852 | アルミニウム | 3 / 8 "x 3 / 4" | 3 / 8 "x 3 / 4" | 0.709 " | 7° | 0.748 " | 10000回転 | 0.394 " | ¥56,666 | |
B | 68514476835 | アルミニウム | - | - | 0.256 " | 7° | 0.315 " | 10000回転 | 0.197 " | ¥27,449 | |
B | 68514476831 | アルミニウム | 3 / 16 "x 1 / 4" | 3 / 16 "x 1 / 4" | 0.209 " | 5° | 0.250 " | 10000回転 | 0.118 " | ¥21,449 | |
B | 68514476853 | アルミニウム | - | - | 0.709 " | 7° | 0.748 " | 10000回転 | 0.394 " | ¥52,405 | |
B | 68514476851 | アルミニウム | 3 / 8 "x 5 / 8" | 3 / 8 "x 5 / 8" | 0.709 " | 7° | 0.748 " | 10000回転 | 0.394 " | ¥49,730 | |
B | 68514476845 | アルミニウム | 5 / 16 "x 5 / 8" | 5 / 16 "x 5 / 8" | 0.630 " | 7° | 0.63 " | 10000回転 | 0.394 " | ¥47,146 | |
B | 68514476838 | アルミニウム | - | - | 0.256 " | 7° | 0.394 " | 10000回転 | 0.236 " | ¥36,493 | |
B | 68514476836 | アルミニウム | 1 / 4 "x 5 / 16" | 1 / 4 "x 5 / 16" | 0.256 " | 7° | 0.315 " | 10000回転 | 0.197 " | ¥27,449 | |
B | 68514476834 | アルミニウム | 3 / 16 "x 1 / 4" | 3 / 16 "x 1 / 4" | 0.256 " | 7° | 0.315 " | 10000回転 | 0.197 " | ¥27,449 | |
B | 68514476857 | アルミニウム | 5 / 8 "x 3 / 4" | 5 / 8 "x 3 / 4" | 0.709 " | 7° | 0.748 " | 10000回転 | 0.394 " | ¥49,707 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 切削液と研削液
- 合金鋼ロッドストック
- 真空アンカー
- エアオペレートバルブ
- 蒸気および温水ソレノイドバルブ
- ジェネレータ
- 締結工具付属品
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- インデックス可能なツール
- キーストック
- LIFT-ALL カーゴストラップ
- GENERAL ELECTRIC SGDAシリーズモールドケースサーキットブレーカ、電子トリップ
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 融合カプセル化制御トランス
- APPROVED VENDOR コーナープロテクター
- AKRO-MILS 30239 Akrobins プラスチック製収納箱
- EDWARDS SIGNALING LEDスタックライト
- PASS AND SEYMOUR 断面トグルスイッチウォールプレート、エンドセクション
- HOFFMAN 軸流ファンフィンガーガード
- GRAINGER ホイール