入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリング |
軸方向のずれ | ±0.010インチ |
チューブ径 | 1 / 4 " |
ボアタイプ | 退屈する |
クランプねじサイズ | M2.5 |
カップリングサイズ | ADB4 |
カップリングタイプ | ダブルビームカップリング |
カップリング重量(ポンド) | 0.60オンス |
終了 | アルマイト |
ハブ素材 | アルミニウム |
キー溝 | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 0.256 " |
最大角度のずれ | 7度 |
マックス。 退屈させる | 0.394 " |
マックス。 動作温度 | 200度F |
マックス。 スピード | 10000回転 |
最小退屈させる | 0.236 " |
慣性モーメント | 0.0030 ポンドインチ平方 |
公称トルク | 12インチポンド |
外径 | 0.752 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.043 " |
平行ずれ | 0.010 " |
製品データシート | ラブジョイ-68514456618.pdf |
シリーズ | ADBシリーズ |
形式 | クランプネジ |
測定システム | 帝国 |
ねじり剛性 | 4460 インチ-ポンド/ラジアン |
音量 | 0.58982 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 0.01 |
プロダクト | モデル | ハブ素材 | ボアA | ボアB | ボアを通る長さ | 最大角度のずれ | マックス。 退屈させる | マックス。 スピード | 最小退屈させる | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476847 | アルミニウム | 3 / 8 "x 5 / 8" | 3 / 8 "x 5 / 8" | - | - | - | - | - | ¥47,146 | 見積依頼
| |
68514476858 | アルミニウム | 3 / 4 "x 3 / 4" | 3 / 4 "x 3 / 4" | - | - | - | - | - | ¥49,708 | 見積依頼
| |
68514476839 | アルミニウム | - | - | - | - | - | - | - | ¥36,493 | 見積依頼
| |
68514476842 | アルミニウム | 3 / 8 "x 3 / 8" | 3 / 8 "x 3 / 8" | - | - | - | - | - | ¥38,329 | 見積依頼
| |
68514476849 | アルミニウム | 1 / 2 "x 5 / 8" | 1 / 2 "x 5 / 8" | - | 7度 | - | 10,000回転 | - | ¥52,088 | ||
68514476830 | アルミニウム | - | - | 0.209 " | 5度 | 0.250 " | 10000回転 | 0.118 " | ¥21,449 | ||
68514476833 | アルミニウム | - | - | 0.209 " | 7度 | 0.250 " | 10000回転 | 0.118 " | ¥27,449 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。