定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LOVEJOY 68514476843 モーション コントロール カップリング、トルク 20 インチ ポンド、直径 1 インチ、平方インチ 0.0130 ポンド慣性

在庫あり
アイテム: CM7ZAA モデル:68514476843

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥38,329 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格モーションコントロールカップリング
軸方向のずれ±0.010インチ
ボアA3 / 8 "x 1 / 2"
ボアB3 / 8 "x 1 / 2"
ボアタイプ退屈する
クランプねじサイズM3
カップリングサイズADB5
カップリングタイプダブルビームカップリング
カップリング重量(ポンド)1.60オンス
終了アルマイト
ハブ素材アルミニウム
キー溝キー溝なし
ボアを通る長さ0.433 "
最大角度のずれ7度
マックス。 退屈させる0.500 "
マックス。 動作温度200度F
マックス。 スピード10000回転
最小退屈させる0.295 "
慣性モーメント0.0130 ポンドインチ平方
公称トルク20インチポンド
外径1.000 "
全体の長さ(Overall Length)1.500 "
平行ずれ0.015 "
製品データシートラブジョイ-68514456618.pdf
シリーズADBシリーズ
形式クランプネジ
測定システム帝国
ねじり剛性6266 インチ-ポンド/ラジアン
音量1.50000 cu。 に。

発送情報:

船の重量(kg) 0.04

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルハブ素材ボアAボアBボアを通る長さ最大角度のずれマックス。 退屈させるマックス。 スピード最小退屈させる価格
LOVEJOY 68514476847 シングルビームカップリング、3/8 x 5/8 インチボア | AM7DWJ 76847 / ADB6 ビーム CPLG 68514476847アルミニウム3 / 8 "x 5 / 8"3 / 8 "x 5 / 8"-----¥47,146
見積依頼
LOVEJOY 68514476858 カップリング ダブルビーム、ボア 3/4 x 3/4 | AM8DRX 76858 68514476858アルミニウム3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"-----¥49,708
見積依頼
LOVEJOY 68514476839 カップリング ダブルビーム、1/4 x 3/8 インチボア | AM8RVA 76839 68514476839アルミニウム-------¥36,493
見積依頼
LOVEJOY 68514476842 カップリング ダブルビーム、ボア 3/8 x 3/8 | AN3RFZ 76842 68514476842アルミニウム3 / 8 "x 3 / 8"3 / 8 "x 3 / 8"-----¥38,329
見積依頼
LOVEJOY 68514476849 ダブルビームカップリング、ADB6 カップリングサイズ、1/2 x 5/8 インチのボアサイズ | CH9ABF 68514476849アルミニウム1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "x 5 / 8"-7度-10,000回転-¥52,088
LOVEJOY 68514476830 モーションコントロールカップリング、トルク 3.50 インチポンド、直径 0.5 インチ、平方インチ 0.0010 ポンド。 慣性 | CM7YPZ 68514476830アルミニウム--0.209 "5度0.250 "10000回転0.118 "¥21,449
LOVEJOY 68514476833 モーションコントロールカップリング、トルク 6.20 インチポンド、直径 0.5 インチ、平方インチ 0.0010 ポンド。 慣性 | CM7YQA 68514476833アルミニウム--0.209 "7度0.250 "10000回転0.118 "¥27,449

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LOVEJOY 68514476843 モーション コントロール カップリング、トルク 20 インチ ポンド、直径 1 インチ、平方インチ 0.0130 ポンド慣性
¥38,329 /単価