KERN AND SOHN MBC-EM シリーズ ベビースケール
形式 | モデル | 校正値 | ハウジングの寸法 | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | 直線性 | 最小重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MBC 15K2DEM | 0.002、0.005Kg | 320 X 410 X 70ミリメートル | 70 mm | 410 mm | ±0.002、0.005kg | 0.04、0.1Kg | ¥72,049 | |
B | MBC 20K10EM | 0.01Kg | 330 X 280 X 72ミリメートル | 72 mm | 280 mm | ±0.01kg | 0.2Kg | ¥72,049 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 棚ビン
- 防振手袋とラップ
- ロギングツール
- フードサービス温度計
- パレットプラー
- 水質検査装置およびメーター
- ドライバーとナットドライバー
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- テンショナーとタイトナー
- 屋内HIDフィクスチャ
- HARRIS INDUSTRIES 反射マーキングテープ、矢印型
- ROMOLD ドラムファンネル
- TENNSCO 追加の棚レベル、段ボールデッキ
- HOFFMAN ワイヤーウェイブラケットハンガーを置く
- AMS ワンピースマッドオーガー
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、3-56 Unf Lh
- EATON E34シリーズ ノブ
- SMC VALVES CGシリーズ丸胴シリンダ
- NIBCO ナット付きアダプター、錬銅および鋳造銅