KERN AND SOHN MBC 15K2DEM ベビースケール、最大 6 および 15Kg。 計量、2 および 5 グラムの可読性
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 幼児の体重計 |
電池 | 6×1.5V単XNUMX形 |
バッテリバックアップ | 20の時間。 |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
校正クラス | 3 |
校正値 | 0.002、0.005Kg |
ケース幅 | 320 mm |
桁サイズ | 25 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
ハウジングの寸法 | 320 X 410 X 70ミリメートル |
住宅の高さ | 70 mm |
ハウジングの長さ | 410 mm |
入力電圧 | 100から240Vへ |
直線性 | ±0.002、0.005kg |
材料 | プラスチック |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
最小重量 | 0.04、0.1Kg |
プラットフォームの深さ | 55 mm |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-mbc-15k2dem.pdf |
読みやすさ | 0.002 / 0.005kg |
長方形計量面サイズ | 600 x 280 mm |
再現性 | 0.002、0.005Kg |
整定時間 | 3秒。 |
Units | Kg |
秤量 | 6 / 15kg |
計量プラットフォームの寸法 | 600 X 280 X 55ミリメートル |
計量面の深さ | 280 mm |
計量面幅 | 600 mm |
船の重量(kg) | 5.76 |
船高(cm) | 17.7 |
船の長さ(cm) | 65.4 |
船幅(cm) | 48 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 校正値 | ハウジングの寸法 | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | 直線性 | 最小重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBC 20K10EM | 0.01Kg | 330 X 280 X 72ミリメートル | 72 mm | 280 mm | ±0.01kg | 0.2Kg | ¥72,049 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。