KERN AND SOHN FH シリーズ デジタル フォース ゲージ
形式 | モデル | 最大力 | 読みやすさ | 標準ロゴ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FH 2 | 2 N | 0.001 N | ISO.png | ¥114,889 | |
B | FH 5 | 5 N | 0.001 N | ISO.png | ¥114,889 | |
C | FH10K | 10 kNの | 5 N | ISO.png | ¥292,090 | |
D | FH 10 | 10 N | 0.005 N | - | ¥114,889 | |
E | FH 20 | 20 N | 0.01 N | - | ¥114,889 | |
F | FH 50 | 50 N | 0.01 N | - | ¥114,889 | |
G | FH100K | 100 kNの | 50 N | ISO.png | ¥383,612 | |
H | FH 100 | 100 N | 0.05 N | - | ¥114,889 | |
I | FH 200 | 200 N | 0.1 N | - | ¥114,889 | |
J | FH 500 | 500 N | 0.1 N | - | ¥114,889 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スパナレンチ
- ドライバービットとナットセッター
- Oリングスプライシングキット
- ドリルセルフフィードビットセット
- パンチとチゼルホルダー
- 管理人用カートと供給ホルダー
- トランスフォーマー
- 液面計と視力インジケーター
- 砥石研ぎ石
- ツール収納
- NEW PIG 流出キット/ステーション、バケット
- SPEAKMAN 浴槽注ぎ口非ダイバータ
- 3M E5020シリーズ、超硬エンドミルスクエアカット
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Wi-Fiネットワーク密閉型リレー
- NOTRAX ゴムブラシ屋外ルーズレイスクレーパーマット
- COOPER B-LINE タイプ3Rヒンジカバージャンクションボックス
- HOFFMAN 煙突天井パネル
- ANVIL 銅管ライザークランプ
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 調整可能なスペードビット
- FRIEDRICH コンデンサー