定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KERN AND SOHN FH 2 電気力ゲージ、最大 2 N。力、0.001 N 可読性 | CE8JPU

KERN AND SOHN FH 2 電気フォースゲージ、最大 2 N 力、可読性 0.001 N

在庫あり
アイテム:CE8JPU モデル:FH 2

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥114,889 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemデジタルフォースゲージ
バッテリーの充電時間4の時間。
ケース幅230 mm
桁サイズ10 mm
タイプを表示します。LCD
ハウジングの寸法230 X 66 X 36ミリメートル
住宅の高さ36 mm
ハウジングの長さ66 mm
住宅資材プラスチック
入力電圧100から240Vへ
最大周りの派遣社員。40度C
最大力2 N
最小周りの派遣社員。10度C
電源電源アダプタ
製品データシートkern-and-sohn-fh-2.pdf
読みやすさ0.001 N

発送情報:

船の重量(kg) 1.3
船高(cm)6
船の長さ(cm)17
船幅(cm)31.2
原産国DE

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル最大力読みやすさ標準ロゴ価格
KERN AND SOHN FH 10 電気力ゲージ、最大 10 N。力、0.005 N 可読性 | CE8JPM FH 1010 N0.005 N-¥114,889
KERN AND SOHN FH 100 電気力ゲージ、最大 100 N。力、0.05 N 可読性 | CE8JPP FH 100100 N0.05 N-¥114,889
KERN AND SOHN FH 100K 電気力ゲージ、外部、最大 100 kN。力、50 N の可読性 | CE8JPQ FH100K100 kNの50 NISO.png¥383,612
KERN AND SOHN FH 10K 電気力ゲージ、外部、最大 10 kN。力、5 N 可読性 | CE8JPR FH10K10 kNの5 NISO.png¥292,090
KERN AND SOHN FH 20 電気力ゲージ、最大 20 N。力、0.01 N 可読性 | CE8JPV FH 2020 N0.01 N-¥114,889
KERN AND SOHN FH 200 電気力ゲージ、最大 200 N。力、0.1 N 可読性 | CE8JPX FH 200200 N0.1 N-¥114,889
KERN AND SOHN FH 5 電気力ゲージ、最大 5 N。力、0.001 N 可読性 | CE8JQA FH 55 N0.001 NISO.png¥114,889

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KERN AND SOHN FH 2 電気フォースゲージ、最大 2 N 力、可読性 0.001 N
¥114,889 /単価