定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KERN AND SOHN FH 10K 電気力ゲージ、外部、最大 10 kN。力、5 N 可読性 | CE8JPR

KERN AND SOHN FH 10K 電気フォースゲージ、外部、最大 10 kN。 力、5 N 可読性

在庫あり
アイテム:CE8JPR モデル: FH 10K

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥292,090 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemデジタルフォースゲージ
バッテリーの充電時間4の時間。
ケース幅230 mm
桁サイズ10 mm
タイプを表示します。LCD
ハウジングの寸法230 X 66 X 36ミリメートル
住宅の高さ36 mm
ハウジングの長さ66 mm
住宅資材プラスチック
入力電圧100から240Vへ
最大周りの派遣社員。40度C
最大力10 kNの
最小周りの派遣社員。10度C
電源電源アダプタ
製品データシートkern-and-sohn-fh-10k.pdf
読みやすさ5 N

発送情報:

船の重量(kg) 2.97
船高(cm)16.5
船の長さ(cm)18.5
船幅(cm)32.5
原産国DE

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル最大力読みやすさ標準ロゴ価格
KERN AND SOHN FH 10 電気力ゲージ、最大 10 N。力、0.005 N 可読性 | CE8JPM FH 1010 N0.005 N-¥114,889
KERN AND SOHN FH 100 電気力ゲージ、最大 100 N。力、0.05 N 可読性 | CE8JPP FH 100100 N0.05 N-¥114,889
KERN AND SOHN FH 100K 電気力ゲージ、外部、最大 100 kN。力、50 N の可読性 | CE8JPQ FH100K100 kNの50 NISO.png¥383,612
KERN AND SOHN FH 2 電気力ゲージ、最大 2 N。力、0.001 N 可読性 | CE8JPU FH 22 N0.001 NISO.png¥114,889
KERN AND SOHN FH 20 電気力ゲージ、最大 20 N。力、0.01 N 可読性 | CE8JPV FH 2020 N0.01 N-¥114,889
KERN AND SOHN FH 200 電気力ゲージ、最大 200 N。力、0.1 N 可読性 | CE8JPX FH 200200 N0.1 N-¥114,889
KERN AND SOHN FH 5 電気力ゲージ、最大 5 N。力、0.001 N 可読性 | CE8JQA FH 55 N0.001 NISO.png¥114,889

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KERN AND SOHN FH 10K 電気フォースゲージ、外部、最大 10 kN。 力、5 N 可読性
¥292,090 /単価