ANVIL 銅チューブ ライザー クランプ
形式 | モデル | ボルトサイズ | 長さ | 材料 | マックス 負荷 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 図CT-121 | - | - | 炭素鋼 | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 0500421094 | - | - | - | - | - | - | ¥4,712 | 見積依頼
|
B | 0500421102 | 1 / 2 " | 13 " | 銅メッキ鋼 | 300ポンド | 4" | 4" | ¥5,758 | |
B | 0500421037 | 3 / 8 " | 9.375 " | 銅メッキ鋼 | 120ポンド | 1" | 1" | ¥2,178 | |
B | 0500421060 | 3 / 8 " | 10.375 " | 銅メッキ鋼 | 150ポンド | 2" | 2" | ¥4,522 | |
B | 0500421078 | 3 / 8 " | 11 13 / 16 " | 銅メッキ鋼 | 300ポンド | 2-1 / 2」 | 2-1 / 2」 | ¥3,844 | |
B | 0500421045 | 3 / 8 " | 9.625 " | 銅メッキ鋼 | 150ポンド | 1-1 / 4」 | 1-1 / 4」 | ¥2,180 | |
B | 0500421052 | 3 / 8 " | 10 " | 銅メッキ鋼 | 150ポンド | 1-1 / 2」 | 1-1 / 2」 | ¥3,132 | |
B | 0500421086 | 3 / 8 " | 11.5 " | 銅メッキ鋼 | 300ポンド | 3" | 3" | ¥4,088 | |
B | 0500421011 | 5 / 16 " | 6.5 " | 銅メッキ鋼 | 75ポンド | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥1,731 | |
B | 0500421029 | 5 / 16 " | 7" | 銅メッキ鋼 | 75ポンド | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥1,725 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 配管専用工具
- フレキシブルホースシステム
- 定格荷重のピアノヒンジ
- スライドリング
- 窓/壁A / Cヒートポンプアクセサリー
- データとコミュニケーション
- 自動車電気
- エアフィルター
- 温水ヒーターおよび付属品
- 実験器具
- CHICAGO-LATROBE コバルト鋼ジョバードリルビット、従来型ポイント
- WIDIA 高速度鋼スパイラルポイントタップ、コーティングなし仕上げ
- COPE 水平エルボ、90度
- QORPAK クロージャー70mmナチュラル
- RANCO 冷凍制御
- COOPER B-LINE B12ストラットチャンネル
- KERN AND SOHN CPB-Nシリーズ カウンティングスケール
- PANDUIT 閉端圧着コネクタ
- FANTECH 防火ダンパー
- REED INSTRUMENTS カメラケーブル延長