入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ライザークランプ |
ボルトサイズ | 5 / 16 " |
終了 | 銅メッキ |
長さ | 6.5 " |
材料 | 銅メッキ鋼 |
マックス 負荷 | 75ポンド |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
管のサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | US |
モデル | ボルトサイズ | 長さ | 材料 | マックス 負荷 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0500421029 | 5 / 16 " | 7" | 銅メッキ鋼 | 75ポンド | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥1,725 | |
0500421037 | 3 / 8 " | 9.375 " | 銅メッキ鋼 | 120ポンド | 1" | 1" | ¥2,178 | |
0500421045 | 3 / 8 " | 9.625 " | 銅メッキ鋼 | 150ポンド | 1-1 / 4」 | 1-1 / 4」 | ¥2,180 | |
0500421052 | 3 / 8 " | 10 " | 銅メッキ鋼 | 150ポンド | 1-1 / 2」 | 1-1 / 2」 | ¥3,132 | |
0500421060 | 3 / 8 " | 10.375 " | 銅メッキ鋼 | 150ポンド | 2" | 2" | ¥4,522 | |
0500421078 | 3 / 8 " | 11 13 / 16 " | 銅メッキ鋼 | 300ポンド | 2-1 / 2」 | 2-1 / 2」 | ¥3,844 | |
0500421086 | 3 / 8 " | 11.5 " | 銅メッキ鋼 | 300ポンド | 3" | 3" | ¥4,088 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。