CHICAGO-LATROBE コバルト鋼ジョバードリルビット、従来型ポイント
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 46601 | 0.015 " | 分数インチ | 3 / 16 " | 3 / 4 " | 1 / 64 " | 1 / 64 " | ¥1,532 | |
B | 46602 | 0.031 " | 分数インチ | 1 / 2 " | 1.375 " | 1 / 32 " | 1 / 32 " | ¥852 | |
B | 46730 | 0.04 " | ワイヤーサイズ | 11 / 16 " | 1.625 " | 0.04 " | #60 | ¥718 | |
B | 46729 | 0.041 " | ワイヤーサイズ | 11 / 16 " | 1.625 " | 0.041 " | #59 | ¥718 | |
B | 46728 | 0.042 " | ワイヤーサイズ | 11 / 16 " | 1.625 " | 0.042 " | #58 | ¥718 | |
B | 46727 | 0.043 " | ワイヤーサイズ | 3 / 4 " | 1.75 " | 0.043 " | #57 | ¥718 | |
B | 46726 | 0.046 " | ワイヤーサイズ | 3 / 4 " | 1.75 " | 0.046 " | #56 | ¥718 | |
B | 46603 | 0.046 " | 分数インチ | 3 / 4 " | 1.75 " | 3 / 64 " | 3 / 64 " | ¥673 | |
B | 46725 | 0.052 " | ワイヤーサイズ | 7 / 8 " | 1.875 " | 0.052 " | #55 | ¥718 | |
B | 46724 | 0.055 " | ワイヤーサイズ | 7 / 8 " | 1.875 " | 0.055 " | #54 | ¥718 | |
B | 46723 | 0.059 " | ワイヤーサイズ | 7 / 8 " | 1.875 " | 0.059 " | #53 | ¥718 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スターラー
- 導通テスター
- 磁気ドリルプレスモーター
- HPLC廃棄物缶
- 真空水分離器
- 延長コードとコンセントストリップ
- プッシュボタン
- ワイヤーとケーブル
- 水処理
- ストレーナー
- BULLARD 消防ヘルメット
- 3M 6AWGリング端子
- APPROVED VENDOR 使い捨てビーカー
- AMS コアサンプラーキャップソリッド
- STANLEY ステープル/ブラッドアソートナロー
- BUSSMANN WKMHシリーズ中電圧ヒューズ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 8-16 Unf
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1-8 Unc Lh
- TAKE-A-LABEL 手動丸型製品ラベルアプリケーター
- FANTECH インテークガード