入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.046 " |
寸法タイプ | ワイヤーサイズ |
終了 | ストロー |
フルートの長さ | 3 / 4 " |
グレード | ヘビーデューティ |
リスト番号 | 550 |
材料 | コバルト鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.75 " |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | 従来のポイント |
シャンク径 | 0.046 " |
サイズ | #56 |
UPC | 662355467268 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46601 | 0.015 " | 分数インチ | 3 / 16 " | 3 / 4 " | 1 / 64 " | 1 / 64 " | ¥1,532 | |
46602 | 0.031 " | 分数インチ | 1 / 2 " | 1.375 " | 1 / 32 " | 1 / 32 " | ¥852 | |
46603 | 0.046 " | 分数インチ | 3 / 4 " | 1.75 " | 3 / 64 " | 3 / 64 " | ¥673 | |
46723 | 0.059 " | ワイヤーサイズ | 7 / 8 " | 1.875 " | 0.059 " | #53 | ¥718 | |
46724 | 0.055 " | ワイヤーサイズ | 7 / 8 " | 1.875 " | 0.055 " | #54 | ¥718 | |
46725 | 0.052 " | ワイヤーサイズ | 7 / 8 " | 1.875 " | 0.052 " | #55 | ¥718 | |
46727 | 0.043 " | ワイヤーサイズ | 3 / 4 " | 1.75 " | 0.043 " | #57 | ¥718 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。